エマルジョン型離型剤信越化学工業翌々日出荷
ベースになるシリコーンは耐熱・耐寒性に優れているので、幅広い温度範囲で良好な離型効果を発揮します。
また、カスを生成することもないので、成形品の仕上がりが良好です。
シリコーンは化学的に不活性ですから、金型や成形品を腐食・膨潤・変形させたりすることがありません。
エマルジョン型離型剤は、特に希釈安定性に優れています。
水で希釈して使用できるため、作業性、経済性に優れ、また安全衛生上の制約もほとんどありません。
ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤など幅広い用途に使用できます。
色乳白色pH5イオンアニオン/ノニオン比重(25℃)1不揮発分(105℃×3h)37%危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)(基油25℃)1000
エマルジョン型離型剤信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。
ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。
有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤 KM-9739信越化学工業¥7,998~税込¥8,798~
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から40日以内出荷
フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤などpH4.0比重1.02(25℃)粘度低(~1000mPa・s)不揮発分30%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
スプレー型離型剤信越化学工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
ペースト型シリコーン離型剤信越化学工業(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105色白使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
シリコーンスプレー型離型剤信越化学工業(2件のレビュー)当日出荷
離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240色透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
オイル型離型剤(耐熱性)信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)粘度(mm2/s)900(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマルジョン型離型剤信越化学工業¥8,698~税込¥9,568~
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
用途ゴム工業、樹脂工業、食品工業、ダイカスト、表面処理、合成繊維。危険物の類別非危険物
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278¥32,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥24,178¥21,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥16,478¥14,980
スプレーTAKAGI(高儀)税込¥274~¥249~