シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。
トラスコ品番683-6976
材質主成分:合成油(シリコーンオイル)
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量344mL
原液量(mL)26
1本
¥713
税込¥784
翌日出荷
有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番664-7080
材質合成油(シリコーンオイル)
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-50~200
キャップガス抜き穴あり
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量362mL
原液量(mL)24.6
1本
¥960
税込¥1,056
当日出荷
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。