絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 信越化学工業(45)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8)
  • 積水ポリマテック(4)
  • エーゼット(3)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • ORAPI(3)
  • エスコ(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • 島田電機(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • WEICON(2)
  • モリコート(2)
  • アズワン(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • サンハヤト(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
用途
  • 真空用(1)
シリコングリース/オイルコンパウンド
  • オイルコンパウンド(1)
  • シリコングリース(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
真空用(1)
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(221件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
シリコーングリース 高真空用 モノタロウシリコーングリース 高真空用モノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(80g)
当日出荷
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度3号比重0.9(20℃)外観半透明白色グリース状危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
オイルコンパウンド