7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
放熱用(2)
潤滑用シリコーングリース(1)
真空用(1)
電気絶縁用(2)
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途放熱用 タイプCPU、パワーICの放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.30(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 臭気微臭あり 揮発分0.5%(150℃/24h) 外観白色グリース状 混和ちょう度300 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 溶解度不溶 危険等級その他のもの 離油度(%)0.5(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン潤滑グリース
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑 臭気微臭あり 混和ちょう度305 発火点(℃)450 溶解度不溶 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 離油度(%)4.0(150℃/24h)
1缶(1kg)
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン潤滑グリース
境界油滑性に優れています。 酸化安定性に優れています。 耐水性に優れています。
用途モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑 灰白色 商品タイプシリコングリース 特性境界油滑性、酸化安定性、耐水性 トラスコ品番778-2403 使用温度範囲(℃)-40~150 ちょう度305 使用目的潤滑 主成分シリコーン・金属石ケン増稠グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(95g)
5,598 税込6,158
当日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)高真空シール用オイルコンパウンド
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。 広い温度範囲で使用できます。
用途真空機器のシール トラスコ品番281-2631 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル混和物 外観グリース状(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1本(100g)
4,598 税込5,058
当日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途機器ターミナルの防湿絶縁シール トラスコ品番805-1756 使用温度範囲(℃)-50~+200 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
23,980 税込26,378
37日以内出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド
グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。 電気絶縁性に優れています。
用途碍子の塩塵害防止用 仕様耐アーク性:120以上 使用温度範囲(℃)-50~+200 比重1.03 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 外観緑色グリース状 混和ちょう度220 加熱減量(%)0.3(150℃、24h) 誘電率2.8(60Hz) 誘電正接0.0002(60Hz) 危険等級その他のもの 離油度(%)1.0(150℃、24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 凝固点(℃)(基油)-60 絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
1缶(1kg)
21,980 税込24,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)