オイルコンパウンド :「ちょう度 0 グリス」の検索結果
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。
成分シリコングリース。
色白
使用温度範囲(℃)-50~+180
容器仕様PE容器(ネジフタ付)
ちょう度2
使用目的潤滑、防錆剤
増ちょう剤シリカゲル
基油シリコーン油
アズワン品番65-2365-94
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐水性、防錆性など
商品タイプシリコングリース
1本(20g)
¥629
税込¥692
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。