オイルコンパウンド :「グリース 1箱」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「用途」から絞り込む
放熱用(1)
電気絶縁用(3)
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング
特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性
使用目的シーリング、潤滑
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
特性低温性
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度260
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度280
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型
質量(kg)1.2
色白
主成分メチルシリコーン、シリカ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散
色白
容器缶
主成分シリコーンオイル+金属酸化物
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度250
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1箱(1kg×10缶)
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
用途電気絶縁用
仕様熱硬化:30分(100Deg C)
引張強度377psi
伸び(%)110
外観A:グレー、B:赤褐色
硬度(JIS A)65
粘度(mPa・s)A:9670、B:4980
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
混合比(A)1:(B)1
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1箱(2kg×20本)
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
用途電気絶縁用
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1箱(150g×12本)
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。