オイルコンパウンド :「低温グリス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。 ちょう度280 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4341 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん 質量(kg)1.2 使用温度範囲-70~180℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH33MGREASE
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース 特性低温性 使用温度範囲(℃)-50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度260
1缶(1kg)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 44Mグリース
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。 ちょう度260 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4359 材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 質量(kg)5.4 使用温度範囲-40~200℃ 容量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
149,800 税込164,780
翌々日出荷