8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210 淡白色透明 特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番356-4045 質量(g)65 使用温度範囲-40~180℃ 危険等級その他のもの アズワン品番6-373-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。 ちょう度260(60回混和) 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性 トラスコ品番356-4061 質量(g)115 使用温度範囲-40~180℃ 使用目的潤滑 比重1.05(25℃) 滴点(℃)210 増ちょう剤リチウム石鹸 基油メチルフェニルシリコーンオイル 加熱減量(%)2.0(150℃/24hr) 危険等級その他のもの 離油度(%)2.5(150℃/24hr) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
3,598 税込3,958
当日出荷

FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。 ちょう度200 半透明 容量(g)150 質量(g)180 トラスコ品番397-4332 材質主成分:シリコーンオイル、シリカ 使用温度範囲(℃)-40~204 使用温度範囲-40~204℃ 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.15kg 特性付着性、耐水性 商品タイプシリコングリース
1個(150g)
8,998 税込9,898
当日出荷

1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01 使用温度範囲(℃)-40~200 特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度200 トラスコ品番397-4405 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル真空グリース
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルがベースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
用途真空用 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(g)50 主成分シリコーンオイル シリカ粉末 危険物の類別非危険物 蒸気圧(Pa[Torr])10-6 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。 ちょう度280 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4341 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん 質量(kg)1.2 使用温度範囲-70~180℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 44Mグリース
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。 ちょう度260 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4359 材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 質量(kg)5.4 使用温度範囲-40~200℃ 容量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kg
特性耐熱性、耐寒性 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(18kg)
529,800 税込582,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング