探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
商品豆知識
「種別」から絞り込む
洗浄液(17)
浸透液(1)
現像液(2)
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
こんなお得な商品も!
探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
こんなお得な商品も!
探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別洗浄液
液色透明
成分n-ヘプタンLPG
色無色透明
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。
種別洗浄液、浸透液、現像液セット
セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本
色無色透明、赤、白
容量(mL)各420
使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50
外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
PRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当
危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)271
種別洗浄液(遅乾性)
色透明
トラスコ品番389-0104
タイプ遅乾性
規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
こんなお得な商品も!
探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
種別洗浄液
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~60
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
種別洗浄液
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2
主成分エチルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ標準型
分類低ハロゲン・低イオウ
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険物の類別第四類
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
色無色
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~60
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18000mL
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
色透明
摘要詰替用
使用温度範囲(℃)0~60
主成分溶剤
種別洗浄液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ高温型
分類一般用
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番338-5323
色透明
容量(mL)18000
種類液:洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
トラスコ品番253-1855
色透明
容量(mL)4000
種類液:洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番346-9296
種別現像剤
色透明
種類(液)現像
分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ
トラスコ品番819-8997
種別洗浄液
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
トラスコ品番460-3129
材質主成分:溶剤
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)5~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1箱(20本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。
自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。
アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
色透明
エスコ品番EA920SC-5B
種別洗浄液
質量(g)363
タイプ洗浄液
感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量7056mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。
色無色
トラスコ品番808-2248
容量(mL)480
主成分脂肪族炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.336L
危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色無色透明
容量(mL)350
質量(g)300
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番220-9250
種別洗浄液
材質/仕上主成分:溶剤
摘要替ボトル
使用温度範囲0~60℃
主成分溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 探傷剤
- ガス漏れ検知スプレー
- ケガキ塗料/除去剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。