探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL)各420 使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL PRTR法(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷 正味質量(g)271 種別洗浄液(遅乾性) 透明 トラスコ品番389-0104 タイプ遅乾性 規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。 種別洗浄液 透明 使用温度範囲(℃)-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2 主成分エチルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ標準型 分類低ハロゲン・低イオウ 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険物の類別第四類
1本(450mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ高温型 分類一般用 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番338-5323 透明 容量(mL)18000 種類液:洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶
20,980 税込23,078
当日出荷

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。 トラスコ品番253-1855 透明 容量(mL)4000 種類液:洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
5,298 税込5,828
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 無色 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 液色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番346-9296 種別現像剤 透明 種類(液)現像 分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 トラスコ品番460-3129 材質主成分:溶剤 透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1箱(20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 透明 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ トラスコ品番819-8997 種別洗浄液 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明 エスコ品番EA920SC-5B 種別洗浄液 質量(g)363 タイプ洗浄液 感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7056mL 危険物の性状非水溶性
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷

材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 無色 トラスコ品番808-2248 容量(mL)480 主成分脂肪族炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.336L 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)300 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9250 種別洗浄液 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 使用温度範囲0~60℃ 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
999 税込1,099
当日出荷

『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります