142件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0023 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー 種別磁粉液 粒度10~15μm 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量235mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
11,980 税込13,178
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4154 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番802-0008 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックWシロ
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査 外観白色粉体塗膜(乾燥後) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

マークテック浸透液
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 検査成績書発行(JIS Z 2343)
1本ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
トラスコ品番338-5318 種別浸透液 黄色透明 容量(mL)4000 種類液:浸透 分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857 危険等級 アズワン品番67-5583-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状水溶性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856 危険等級 アズワン品番67-5583-73 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用浸透液。 トラスコ品番153-3429 材質主成分:染料、溶剤 容量(mL)420 種類液:浸透 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックアカ水洗性
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下 成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

蛍光磁粉、分散剤を水溶性フィルムに分包水に入れて分散させるだけで磁粉検査液が作れます。 5 Lの水に1個で1g/Lの検査液が製作可能 蛍光磁粉:FM-100(一般検査用 )使用
種別磁粉液 仕様蛍光磁粉:FM-100(一般検査用) 危険物の類別非危険物
1袋(10パック)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤
RoHS
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200 寸法(cm)23×3×16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(15mL×6本)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

スペクトロニクスEZ-Ject用(POE専用)蛍光剤
RoHS
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)200 寸法(cm)23×3×16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(15mL×6本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

スペクトロニクスオイル用蛍光剤
RoHS
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 寸法(cm)23.5×14.5×8 容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量946mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水もれ検査液 タンク等の水圧試験、配管・容器の水もれ検査 容量…420mL 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明 エスコ品番EA920SC-5B 種別洗浄液 質量(g)363 タイプ洗浄液 感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7056mL 危険物の性状非水溶性
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷

UNiCON(ユニコン)363ユニコンチェック
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 無色 トラスコ品番808-2248 容量(mL)480 主成分脂肪族炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.336L 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ダイゾーニチモリキズチェック浸透液 480ml
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 種別浸透液 トラスコ品番808-2246 容量(mL)480 主成分高沸点エステル・アゾ系油溶性染料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.264L 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480ml
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 種別現像液 トラスコ品番808-2247 容量(mL)480 主成分アルコール類・白色無機粉末類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.216L 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0015 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0014 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番120-4181 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0020 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0019 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

種別磁粉液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0018 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

種別磁粉液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0017 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉 種別磁粉液 トラスコ品番802-0021 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
48,980 税込53,878
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4162 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4155 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4138 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0004 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
58,980 税込64,878
翌日出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0007 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0003 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
翌日出荷

蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0013 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります