探傷剤 :「エージレス」の検索結果
探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液
液色赤
成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME
色赤
処理能力スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 探傷剤
- ガス漏れ検知スプレー
- ケガキ塗料/除去剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。