探傷剤 :「現像」の検索結果

探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量205mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別現像液 液色 成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液 種別現像液 使用温度範囲(℃)0~50 主成分シリカ、溶剤 仕様スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別現像液 原液量(mL)210 充てんガスHFO-1234ze使用 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第二石油類/第三石油類 危険物の数量210mL/210mL 関連資料SDS(0.18MB) 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1本(210mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4136 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.46L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
36,980 税込40,678
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4150 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番346-9296 種別現像剤 透明 種類(液)現像 分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量275mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
19,980 税込21,978
当日出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
18,980 税込20,878
当日出荷

マークテック現像剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480ml
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 種別現像液 トラスコ品番808-2247 容量(mL)480 主成分アルコール類・白色無機粉末類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.216L 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

マークテック現像剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 検査成績書発行(JIS Z 2343)
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0003 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
翌日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0004 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
59,980 税込65,978
翌日出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4133 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(395g×12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、15 鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出ができます。 欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1セット(420mL×24缶)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

マークテック超速乾性現像剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。
トラスコ品番338-5334 種別現像剤 容量(mL)4000 種類(液)現像 分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量421mL 危険物の性状水溶性
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4169 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0013 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4138 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0007 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g)396 種別油漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0650 タイプメタノール系(速乾タイプ) 主成分油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量177mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ標準型 分類低ハロゲン・低イオウ 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険物の類別第四類
1本(450mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~80 主成分芳香族炭化水素、添加剤 仕様スプレー後の状態:オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ高温型 分類一般用 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 良好な水洗性を有しています。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858 危険等級 アズワン品番67-5583-72 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。
トラスコ品番338-5321 容量(mL)4000 種類液:浸透 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックアカ水洗性
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下 成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング