ケガキ塗料とは、金属やガラスの表面に線や印を入れるケガキをするための塗料です。ケガキ塗料のスプレータイプは、吹きつけるだけで簡単。速乾性があり、ミクロン単位の厚さの塗膜なので鮮明なケガキに仕上がります。ハケ塗りタイプは、周囲を汚すことなく、無駄なく塗布ができ、部分的なケガキの場合にも使いやすいです。ケガキ用塗料を除去するには、青ニス除去剤を使用します。青ニス除去剤は、塗料を除去するだけでなく、金属の脱脂洗浄 にも便利です。
「色」から絞り込む
オレンジ系(1)
ブルー系(10)
ホワイト系(5)
レッド系(5)
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類
色青
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
青ニススプレー
モノタロウ
¥759
税込¥835
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別精密ケガキ用スプレー
成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG
色青
分類ケガキ用塗料
塗布面積(m2/缶)4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。
密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。
乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用
色濃青色
成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル
使用温度範囲(℃)15~50(目安)
分類ケガキ用塗料
指触乾燥時間(分)約1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様朱色粉末状
材質/仕上四酸化三鉛
色朱
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
ワンタッチけがきスプレー
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。
仕様食品包装インク(NL規格)適合品
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
白色塗料のケガキ用品です。
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。
乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。
種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー
成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG
色白
分類ケガキ用塗料
塗布面積(m2/缶)5
主な用途金属
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
青ニススプレー
モノタロウ
¥759
税込¥835
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに
使用温度範囲常温
色青
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色赤
トラスコ品番366-4058
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ用塗料
主成分合成油、リチウム、顔料
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。
色白
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
成分顔料、樹脂
トラスコ品番123-0794
種別ケガキ剤
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。
色青
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番123-0905
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
主成分青色染料、樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
色朱
成分四酸化三鉛
分類ケガキ用塗料
外観橙色粉末状
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。
色青
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番123-0956
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
主成分合成樹脂、青色染料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類
色青
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
白色塗料のケガキスプレーです。
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。
膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用
使用温度範囲常温
色白
分類ケガキ用塗料
主な用途金属
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.189L
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色青
トラスコ品番366-4040
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ用塗料
主成分合成油、リチウム、顔料
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。
色赤色
トラスコ品番808-2252
容量(mL)225
分類ケガキ用塗料
主成分合成油・顔料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.024L
危険物の性状非水溶性
1箱(225mL×24本)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
白色のケガキ剤です。
特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤
色白
種別ケガキ剤
トラスコ品番120-4185
分類ケガキ用塗料
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
青色のケガキ剤です。
特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤
種別ケガキ剤
トラスコ品番120-4182
分類ケガキ用塗料
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 探傷剤
- ガス漏れ検知スプレー
- ケガキ塗料/除去剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。