ケガキ塗料/除去剤 :「原液」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

透明(クリア)(1)
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8998
種別ケガキ剤
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 探傷剤
- ガス漏れ検知スプレー
- ケガキ塗料/除去剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。