焼付防止剤 :「焼付防止剤」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(227g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防 使用温度範囲(℃)-183~1315 銀灰色 粒径(μm)50 増ちょう剤リチウム石鹸 危険物の類別非危険物
1缶(227g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。 トラスコ品番356-9217 薄い青 使用温度範囲(℃)-183~1343 ちょう度1/2(NLGI) 主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ品番470-2433 銀灰 容量(mL)270 ちょう度1/2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状非水溶性
1本(354g)
9,798 税込10,778
当日出荷

ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス トラスコ品番820-2769 材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系 銀灰 使用温度範囲-183~1100℃ 容量(g)113.6 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1本(113.6g)
3,698 税込4,068
当日出荷

ボスティック(Bostik)標準エアゾールJAPAN
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。 トラスコ品番820-2904 材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系 銀灰 容量(mL)270 使用温度範囲(℃)-183~1100 使用温度範囲-183~1100℃ 容量(g)354 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1302 危険物の性状非水溶性
1本(354g)
5,198 税込5,718
欠品中

苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。 仕様耐高荷重性:21000kg/cm2 トラスコ品番404-2697 材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系 質量(g)454 使用温度範囲-100~815℃ 容量(g)454 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
9,798 税込10,778
当日出荷

ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防 トラスコ品番122-7289 摘要 使用温度範囲(℃)-183~1315 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレード
トラスコ品番556-7378 銀灰 使用温度範囲(℃)-183~1100 容量(g)19068 危険物の類別非危険物
1缶(19.07kg)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防 トラスコ品番122-7297 銀灰 摘要ハケ付缶 使用温度範囲(℃)-183~1425 主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系 危険物の類別非危険物
1缶(227g)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ボスティック(Bostik)高温ステンレスグレード
標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。 仕様ハケ付 トラスコ品番820-2917 材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム 銀灰 使用温度範囲-183~1204℃ 容量(g)454 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1303
1缶(454g)
7,398 税込8,138
当日出荷

ボスティック(Bostik)ブラック・モーリー
低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。 トラスコ品番836-3295 材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1303
1缶(454g)
8,598 税込9,458
翌日出荷

トラスコ品番556-7386 危険物の類別非危険物
1缶ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります