焼付防止剤 :「粉砕機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格MIL-PRF-907E
係数トルク係数:0.181
成分グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番244-9609
種別スティックタイプ
色銀色
使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)
危険物の類別非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。