焼付防止剤 :「離型剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。 仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性 pH7~9 主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー 比重約1.4 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。水でうすめて使用することもできます。皮膜は溶融金属に濡れません。色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。不燃性です。
用途炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。セラミックス、グラファイト型の離型剤として。溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。 仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃ pH2~3 比重約1.2 粘度8~13dPa・s(20℃) 粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7 危険物の類別非危険物 塗り面積(m2/L)5~8
1個(500mL)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります