絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(31)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • エスコ(9)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • モリコート(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • エーゼット(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール固着防止剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ホイール固着防止剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(300mL)
当日出荷
スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
用途自動車・トラックのホイール脱着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)焼付防止スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モリアタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)モリアタックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(300mL)
当日出荷
低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止使用温度範囲(℃)-30~400耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG適合範囲工作機械・建設機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤