絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(28)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- モリコート(6)
- スリーボンド(4)
- PERMATEX(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- オーデック(3)
- ORAPI(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- エスコ(2)
- 池田金属工業(2)
- R-GOT(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

モリアタック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG色黒使用温度範囲(℃)-30~400適合範囲工作機械・建設機械耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性