2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に 種別汎用組立用潤滑剤 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 適合範囲機械部品 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 密度(g/cm3)1.17 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942 ちょう度310 引火点(℃)>220(ベースオイル) 密度(g/cm3)1.17 外観黒色 流動点(℃)-24(ベースオイル) 増ちょう剤リチウム石けん 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 動粘度(mm2/s)115(ベースオイル) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 NLGIグレードNo.1 ベースオイル鉱物油
1缶(2.5kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります