4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。 摘要黒色エアゾール式 使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800 使用ガスLPG 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2611 黒色 適合範囲機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。 摘要黒色ペースト状 使用温度範囲(℃)-60~400 ちょう度330~360 比重1.44±0.05 凝固点-60℃ 滴点なし 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2629 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

高潤滑・高耐熱性が良好です。
用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑 トラスコ品番368-2164 使用温度範囲(℃)-60~400 容量(g)500 粘度ペースト 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に 使用温度範囲(℃)-50~400 成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG トラスコ品番126-3366 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング