4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト 2kg
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に トラスコ品番102-5381 使用温度範囲(℃)-45~230 容量(kg)2 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
72,980 税込80,278
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト G-nペースト 5kg
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止 仕様往復運動潤滑性 トラスコ品番599-7810 使用温度範囲(℃)-20~120 容量(kg)5 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペーストGペースト
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑 特性耐荷重性 トラスコ品番124-0126 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(6kg)
94,980 税込104,478
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
ポリαオレフィン系ペーストです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。
用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器 仕様稠度#2 トラスコ品番128-7551 淡黄 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)20 容器 主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(20kg)
329,800 税込362,780
12日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります