焼付防止剤 :「焼付防止剤」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。
材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
色黒
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。
Oリングの摩耗減少。
ネジの焼付、かじり防止。
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
適合範囲工作機械
トラスコ品番122-9125
色灰黒色
摘要スプレー
使用温度範囲(℃)-35~400
主成分鉱油、MoS2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.33L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度300
色灰黒色
タイプペーストタイプ
適合範囲工作機械
主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。
色黒
容量(g)500
質量(g)620
トラスコ品番397-4413
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1
液色黒
特性耐熱性
付属品蓋内部に刷毛付
トラスコ品番361-5430
主成分鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
混和ちょう度310
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-40~180 固体400
主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。
材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
ちょう度300
色黒
粘度Pa・s
危険物の類別非危険物
白色機械組付け用ペーストです。
耐水性、耐腐食性、耐荷重性に優れます。
用途機械組付け
圧入、ネジ締結
スライド部
トラスコ品番409-7501
材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤
色白
使用温度範囲(℃)-25~125
容量(kg)1
ちょう度300
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
成分ポリαオレフィン油、PTFE
トラスコ品番438-6876
色淡黄
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)1
ちょう度280
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。
ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に
トラスコ品番102-5381
色黒
使用温度範囲(℃)-45~230
容量(kg)2
温度(℃)【固体潤滑】400
容器缶
主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
効率の良い作業が可能です。
微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止
仕様往復運動潤滑性
トラスコ品番599-7810
色黒
使用温度範囲(℃)-20~120
容量(kg)5
温度(℃)【固体潤滑】400
容器缶
主成分鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。
材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
色黒
ちょう度310
粘度Pa・s
危険物の類別非危険物
高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。
優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。
放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-226~400
主成分二硫化モリブデン粉末
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。
トラスコ品番397-4430
材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン
色黒
質量(g)620
使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)
容量(g)500
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(500g)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用
仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900
使用温度範囲(℃)-20~120(固体400)
銅板腐食(a)1
密度1.86g/cm2
外観灰黒色ペースト状
危険等級その他のもの
離油度(%)3.3(100℃24時間)
蒸発量(%)0.2(100℃24時間)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度335(60回混和)
摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
ポリαオレフィン系ペーストです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器
仕様稠度#2
トラスコ品番128-7551
色淡黄
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)20
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(20kg)
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。