ペーストGペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル12日以内出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑色黒特性耐荷重性トラスコ品番124-0126質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥329,800税込¥362,780
1缶(20kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系ペーストです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器仕様稠度#2トラスコ品番128-7551色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)20容器缶主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト M-77ペースト 2kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。
ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少にトラスコ品番102-5381色黒使用温度範囲(℃)-45~230容量(kg)2温度(℃)【固体潤滑】400容器缶主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト G-nペースト 5kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
効率の良い作業が可能です。
微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止仕様往復運動潤滑性トラスコ品番599-7810色黒使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)5温度(℃)【固体潤滑】400容器缶主成分鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
スーパースプレーBARDAHL(バーダル)税込¥2,198¥1,998
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998
新サンエスK1サンエスエンジニアリング税込¥988¥898