絞り込み
ブランド
  • 和信ペイント
  • TAMIYA(タミヤ)(296)
  • ペベオ(42)
  • ニッペホームプロダクツ(29)
  • ターナー色彩(18)
  • ナガシマ(14)
  • 斎藤塗料(12)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(8)
  • サンデーペイント(7)
  • クラチ(7)
  • カンペハピオ(6)
  • アサヒペン(6)
  • シントーファミリー(6)
  • NBK(6)
  • 染めQ(旧テロソン)(4)
  • EpoChemical(4)
  • シルエットジャパン(4)
  • エスコ(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
主成分
  • アクリル(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(1)
その他・耐候
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント
899税込989特価
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
コンパウンド 和信ペイントコンパウンド和信ペイント(4件のレビュー)
829税込912
1箱(60g)
当日出荷
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
水性工芸 うるし 和信ペイント水性工芸 うるし和信ペイント(9件のレビュー)
559税込615特価
1本(45mL)
当日出荷
用途木工作品・什器・額縁など乾燥時間(分)約120塗り重ね可能時間(分)約240危険物の類別非危険物塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
油性ニス 和信ペイント油性ニス和信ペイント
1,698税込1,868
1本
当日出荷
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
万能工作カラー 和信ペイント万能工作カラー和信ペイント
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
ステンドホビー10本セット 和信ペイントステンドホビー10本セット和信ペイント
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。
用途ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×140危険等級アズワン品番64-8290-68危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ホビー用塗料