絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • ニッぺ(日本ペイント)(52)
  • オキツモ(35)
  • エスコ(23)
  • 日新インダストリー(23)
  • BAN-ZI(21)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • 熱研化学工業(11)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 中国塗料(7)
  • TRUSCO(4)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • ロックペイント(3)
  • 色その他(15)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(7)
  • 色グリーン系(7)
  • 色グレー系(3)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(9)
  • 色ホワイト系(15)
  • 色レッド系(7)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(4)
  • 耐候(10)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(8)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(8)
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 鉄部(16)
  • 非鉄金属(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(12)
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(5)
  • エポキシ(11)
  • シリコン(2)
  • フッ素(2)
その他・ウレタン・エポキシ・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョスイコート 神東塗料チョスイコート神東塗料(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(3kg)
3日以内出荷
安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。セット内容基剤2kg、硬化剤1kg主な用途鋼、コンクリート、ガラス膜厚(μm)200密度1.5g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量500g/m2使用環境条件5~40℃、85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比基剤:硬化剤/2:1(重量比)危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#500 神東塗料ネオゴーセー#500神東塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
NYポリンK 上塗 神東塗料NYポリンK 上塗神東塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
ネオゴーセー#300 神東塗料ネオゴーセー#300神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
ネオゴーセー#2300 神東塗料ネオゴーセー#2300神東塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
NYポリンKマイルド上塗 神東塗料NYポリンKマイルド上塗神東塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)
7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
ネオゴーセー#2300 神東塗料ネオゴーセー#2300神東塗料
28,980税込31,878
1缶(4kg)
5日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など各種プラント設備電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料青磁色 マンセル7.5G6.5/4規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
シントーフロン#100 橋梁用 神東塗料シントーフロン#100 橋梁用神東塗料
63,980税込70,378
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
セラボーンHB 神東塗料セラボーンHB神東塗料
47,980税込52,778
1セット(16kg)
4日以内出荷
鉄構造物防食・美装用として、高品質・低価格を実現させた画期的な高耐候性厚膜形塗料です。
種別鉄構重防食用上塗り塗料高耐候性厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料主成分厚膜形アクリルシリコン樹脂主な用途膜厚(μm)50密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:210g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)10~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(歩行可能)5℃:日、10℃:2日、20℃:1日、30℃:16時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性
セラボーンMP 神東塗料セラボーンMP神東塗料
28,980税込31,878
1セット(4kg)
7日以内出荷
厚膜塗装性や防食性に優れ、さらに中塗り機能を兼ね備えているため省工程塗装に適した厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。 ハイソリッドと領であるためVOC含有量が少なく、鉛・クロムなどの有害重金属と経済性を要求される新設・塗替え塗装に最適です。
用途新設プラント プラントメンテおよび鋼構造物全般ライトグレー規格JIS K 5551主成分厚膜形変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、金属膜厚(μm)100密度1.6g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:400g/m2、はけ:300g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)エアレス:7~10、はけ・ローラー:5~12特性防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:3時間、10℃:2時間、20℃:1時間、30℃:40分、(歩行可能)5℃:24時間、10℃:20時間、20℃:12時間、30℃:8時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
セラボーン上塗 神東塗料セラボーン上塗神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)
7日以内出荷
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
NYポリンKマイルド中塗 神東塗料NYポリンKマイルド中塗神東塗料
21,980税込24,178
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分弱溶剤形エポキシ樹脂膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
NYポリンK 上塗 HB 神東塗料NYポリンK 上塗 HB神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)規格JIS K 5659主成分厚膜形ポリウレタン樹脂膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗つや艶有
NYポリンK 上塗 F 神東塗料NYポリンK 上塗 F神東塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐候性・低温硬化性に優れている。 耐水性・耐薬品性に優れている。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗
NYポリンK 中塗 神東塗料NYポリンK 中塗神東塗料
39,980税込43,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
付着性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用塗替え塗装中塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5659主成分高耐候性ポリウレタン樹脂膜厚(μm)30密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB
オピヤ#3000タールフリー 神東塗料オピヤ#3000タールフリー神東塗料
32,980税込36,278
1セット(18kg)
4日以内出荷
有害なコールタールを含有することなく従来のタールエポキシと同等の性能を有する環境に優しい防食塗料です。
用途鋼橋塗装(箱裄内面・橋脚内面) 配管(水道鋼管外面・鋼製パイプ内面) 港湾施設(水門・鋼矢板・鋼管杭)規格JIS K 5111主成分コールタールを含まないタールフリーエポキシ樹脂塗料膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:370g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~10乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~40℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性
めっきコート上塗 神東塗料めっきコート上塗神東塗料
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。 密着性・防錆性に優れている。 NTT認定資材である。
用途亜鉛めっき鉄塔用上塗N-6主な用途亜鉛めっき構造物主成分厚膜形エポキシ樹脂MIO塗料膜厚(μm)60密度塗料(23℃):1.67g/mL(N-6)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:360g/m2、はけ:290g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:2.5時間、10℃:2時間、20℃:1.5時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りめっきコート下塗
ガルバロック#300 神東塗料ガルバロック#300神東塗料
16,980税込18,678
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。 厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。 鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
用途溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。 鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱) 橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物) 建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など) プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など) 道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など)ライトグレー規格JIS K 5111主成分変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ膜厚(μm)50密度1.3g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:6時間、10~20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5~10℃:2日、20~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30~40℃:5日危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#8000S 神東塗料ネオゴーセー#8000S神東塗料
21,980税込24,178
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
厚膜塗装性に優れる超厚膜形樹脂塗料です。スプレー塗装30μm/1回塗り、はけ塗塗装150μm/1回塗の厚膜塗装が可能なため、工程の省力化が図れるとともに優れた防食性を発揮します。
用途鋼製塗装、プラント設備(パイプ、形鋼など)主成分超厚膜形エポキシ樹脂塗料主な用途膜厚(μm)スプレー:300、はけ:150塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:1100g/m2、はけ:500g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:3~5グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~40℃:30分、(歩行可能)5~10℃:2日、20℃~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料ネオゴーセー#2300 低温用神東塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
主成分エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
シントーフロン#100 神東塗料シントーフロン#100神東塗料
39,980税込43,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
主成分ふっ素樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
MDアルミン 神東塗料MDアルミン神東塗料
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
美しい輝きを持った塗面に仕上がります リーフィング性が優れており、均一なシルバー仕上げが得られます。 耐候性、耐屈曲性、耐衝撃性、耐水性に優れています。
用途一般鉄骨、鉄塔、タンク類、配管類など鋼構造物全般特性耐水、耐衝撃性、耐候規格JIS K 5492主成分高級既調合アルミニウムペイント主な用途鋼、鉄膜厚(μm)20塗布方法はけ・エアレス使用量100・120g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料