シリコーンゴムの成形品、例えばキーボード、電線、シリコーンゴムでコーティングされた電子部品への印字に適した、1成分型のシリコーンマーキングカラーインクです。
スクリーン印刷などの方法で簡単にマーキングができます。
加熱することで短時間で硬化し、シリコーンゴム表面に接着します。
下地のシリコーンゴムの特性にほとんど影響がありません。
用途シリコーンゴム表面への文字や絵の印刷
形状液体
容量1kg金属缶
引火点(℃)50.0(密閉時)
臭気炭化水素臭
外観白色
硬化条件100℃で1時間、150℃で10分、または200℃で1分
粘度(23℃)(Pa・s[P])32
加熱減量(%)0.068(150℃、1h)
危険等級Ⅲ
保管環境要冷蔵(0~10℃)
溶剤キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
自然発火点(℃)450
1缶(1kg)
¥44,980
税込¥49,478
74日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。