絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(62)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(25)
  • エスコ(22)
  • アトミクス(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ABC商会(19)
  • 日本特殊塗料(19)
  • 神東塗料(17)
  • 新富士バーナー(15)
  • アトムハウスペイント(15)
  • タイムケミカル(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(9)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(9)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(11)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(2)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐候(2)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(6)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(9)
耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐薬品・速乾・防水・耐水
主成分
  • アクリル(3)
  • エポキシ(1)
アクリル・エポキシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床・ベランダ防水 ロックペイント床・ベランダ防水ロックペイント(64件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵仕様ツヤなしタイプ水性簡易防水塗料分類非危険物主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防水、耐水、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系)ロックペイント(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(4kg)
当日出荷
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。仕様一液型油性つやけし塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤016-0059塗装用シンナー標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(ローラー)標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床 ロックペイント水性コンクリート床ロックペイント(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。仕様ツヤなしタイプアクリルエマルション床塗料分類非危険物主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)1回目/40~50、2回目/0~10特性耐摩耗塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性ロックライン ロックペイント水性ロックラインロックペイント(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20kg)
当日出荷
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ質量(kg)20材質水性アクリル系主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2018年トラスコ掲載ページ7 0165
ユカ100 ロックペイントユカ100ロックペイント(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20kg)
当日出荷から5日以内出荷
ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)成分アクリルエマルション系主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面使用場所屋内外兼用特性防水、耐水、耐アルカリタイプツヤ無し希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り)指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
ユカロック2000(硬化剤セット品) ロックペイントユカロック2000(硬化剤セット品)ロックペイント(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)-光沢つやあり油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)60~90
コンクリート用浸透性撥水剤 ロックペイントコンクリート用浸透性撥水剤ロックペイント(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(16L)
3日以内出荷
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止塗布面積(m2/缶)70~120硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18危険物の性状非水溶性
ユカロック1000 ロックペイントユカロック1000ロックペイント(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(15kg)
5日以内出荷
耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性
路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (水性)ロックペイント(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。仕様一液型水性つやけし指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ユカ2000 ロックペイントユカ2000ロックペイント(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(12kg)
当日出荷から3日以内出荷
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
硬化剤 ロックペイント硬化剤ロックペイント
17,980税込19,778
1缶(4kg)
当日出荷
用途ユカロック2000用硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4.301L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ユカロック7000(水性・2液セット品) ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品)ロックペイント
22,980税込25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)
用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物
ユカロック#500(水性・艶有) ロックペイントユカロック#500(水性・艶有)ロックペイント
17,980税込19,778
1缶
3日以内出荷
水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。 耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。 水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。成分アクリルエマルション系適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。容量(kg)15適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面指触乾燥時間(分)40(23℃)希釈剤塗布面積(m2/kg)75~100/15・回危険物の類別非危険物希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10光沢つや有り油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20塗装の目安2回歩行可能時間5以上(23℃)
水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント水性コンクリートフロア用 グレーロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント水性コンクリートフロア用 みどりロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性コンクリートフロア用 モスグリーン ロックペイント水性コンクリートフロア用 モスグリーンロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
床ベランダ防水 グレー 18kg ロックペイント床ベランダ防水 グレー 18kgロックペイント
9,998税込10,998
1缶
3日以内出荷
水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。
用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
床/コンクリート/道路用