用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。色黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面トラスコ品番818-6414危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージタイプコンクリート用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。種別道路用塗料タイプ水性ライン引き塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途コンクリート、アスファルト面使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗料タイプエマルション
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。種別コンクリートフロア用塗料タイプ高級アクリル系・床用塗料油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。主な用途アスファルト面、コンクリート面特性速乾、耐候主成分アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面タイプ高級アクリル・床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル