絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(60)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(23)
  • エスコ(22)
  • アトミクス(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ABC商会(19)
  • ロックペイント(17)
  • 神東塗料(17)
  • 新富士バーナー(15)
  • アトムハウスペイント(14)
  • タイムケミカル(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • 関西ペイント(8)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • マーキング(1)
  • 室内床(4)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐油(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(3)
耐久・耐摩耗・耐油・速乾・防水・耐水
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(3)
その他・アクリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプ DNT(大日本塗料)ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプDNT(大日本塗料)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
DPCフロアドレッシング DNT(大日本塗料)DPCフロアドレッシングDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(16L)
16日以内出荷
体育館などの床用クリヤーです。
主な用途室内床使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
DNTロードライナー DNT(大日本塗料)DNTロードライナーDNT(大日本塗料)
38,980税込42,878
1缶(20kg)
3日以内出荷
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。特性耐摩耗、耐久、速乾種別油性床用塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
床コートアクリル DNT(大日本塗料)床コートアクリルDNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー主成分アクリル系粘度23℃ 85~110KU主な用途密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
床コートアクリル DNT(大日本塗料)床コートアクリルDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
F☆☆☆☆ コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。 水、油に強く、色アセも少なく長期間床を美しく保ちます。
用途工場、倉庫、事務所などのコンクリート、モルタル床。アクリル樹脂塗料。種別油性床用塗料指触乾燥時間(分)15希釈率(%)1半硬化乾燥時間(時間)4標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
ロードライナーV DNT(大日本塗料)ロードライナーVDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾性ですので、交通に与える影響が少なくてすみます。 高い白色度を保持します。
用途刷毛、ローラー粘度60~85KU密度23℃ 塗料 1.26~1.40 揮発分 0.83希釈剤ロードライナーVシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5光沢つや有り膜厚40μm/回乾燥時間5℃ 指触 10分 半硬化 30分 20℃ 指触 5分 半硬化 20分 30℃ 指触 5分 半硬化 20分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 1時間 20℃ 最小 30分 30℃ 最小 30分加熱残分(%)75~80標準塗布量(kg/m2)15cm幅で約240~280m/16kg
ニットシール DNT(大日本塗料)ニットシールDNT(大日本塗料)
53,980税込59,378
1缶(16L)
3日以内出荷
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。 クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。 表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。 水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の妨げになりません。
クリア仕様1液性密度(g/cm3)塗料:0.81指触乾燥時間(分)(20℃)30粘度(23℃)(Pa・s[P])0.003危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)0半硬化乾燥時間(時間)(20℃)1特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.2下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(20℃)最小16時間
水性床コートアクリル DNT(大日本塗料)水性床コートアクリルDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 アスファルト面に塗装してもブリードしません。 塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。 耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。 平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。特性耐水種別床用塗料主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
床/コンクリート/道路用