絞り込み
ブランド
  • 大同塗料
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(47)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(26)
  • エスコ(23)
  • アトミクス(21)
  • 日本特殊塗料(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ABC商会(19)
  • ロックペイント(17)
  • 神東塗料(17)
  • 新富士バーナー(15)
  • アトムハウスペイント(15)
  • タイムケミカル(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 室内床(3)
水性or油性
  • 水性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(5)
  • 防水・耐水(1)
ツヤ出し・耐久・耐摩耗・耐候・耐薬品・耐衝撃・耐振動・速乾・防水・耐水
主成分
  • アクリル(2)
  • シリコン(1)
アクリル・シリコン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系ボージンコート 大同塗料水系ボージンコート大同塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。塗布面積(m2)37~50指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH)希釈剤清水塗布方法はけ、ローラー養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2)0.15~0.20
床美人 大同塗料床美人大同塗料
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。特性速乾塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗)主な用途食堂、倉庫、工場、床危険等級養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.10~0.14
水系ボージンコート 調色 大同塗料水系ボージンコート 調色大同塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。塗布面積(m2)37~50指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH)希釈剤清水塗布方法はけ、ローラー養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2)0.15~0.20
ユカクリート 床水樹 艶有 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有大同塗料
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
「床水樹」は艶有タイプと艶消しタイプの2種類を有し、従来品(「水系ボージンコート」相当)と比較して、耐摩耗性(長持ち度合い)が数段優れています。 とりわけしっとりと落ち着いた風合いに仕上がる艶消タイプは、従来からの水性1液型艶消タイプに比べ格段に汚れが付きにくくなっています。 1) 艶有タイプと落ち着いた仕上がりの艶消しタイプがあります。 2) 水性1液型なので、環境に優しく取り扱いが容易です。 3) 艶消タイプは汚れが付きにくい設計になっていますが、もし付いても水拭きで取れやすくなっています。 4) ノン鉛、ノンクロムで、しかもホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 5) 厚生労働省指定の13物質は含有しておりません。
用途一般工場、倉庫、事務所、店舗など仕様塗膜物性:光沢度70、引っかき硬度(鉛筆法)F、付着強さ2.9N/mm2、耐摩耗性53mg、耐水性異常なし、耐アルカリ性異常なし、促進耐候性異常なし ※塗膜物性の試験結果は、実測値であり保証値ではありません。主成分薄膜水性1液型特殊シリコンアクリル樹脂系塗床材主な用途一般工場、倉庫、事務所、店舗などの床使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性希釈液清水塗布量0.10~0.15kg/平米/回塗り面積(2回塗り)(m2)約50~75塗回数2回塗り塗装間隔2時間以上7日以内つやツヤあり
ボージンコートS 大同塗料ボージンコートS大同塗料
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。 塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。 耐候性が良く、変色がほとんどありません。 低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。 豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。
用途各種工場:機械工場、繊維工場など。 一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
床美人 調色 大同塗料床美人 調色大同塗料
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗)危険等級養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.10~0.14
ユカクリート床雫 大同塗料ユカクリート床雫大同塗料
29,980税込32,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
ユカクリート「床雫」は、耐久性と経済性を併せ持つ溶剤型エポキシ樹脂塗料です。低粘度で作業性に優れています。硬度と耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。耐水性、耐薬品性に優れています。
用途駐車場、倉庫、各種工場仕様主剤:第四類第二石油類Ⅲ非水溶性、硬化剤:第四類第一石油類Ⅱ非水溶性No.21 エメラルドグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久・耐摩耗、耐衝撃、耐水、耐薬品危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用