絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(62)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(25)
  • エスコ(22)
  • アトミクス(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ABC商会(19)
  • 日本特殊塗料(19)
  • ロックペイント(17)
  • 神東塗料(17)
  • 新富士バーナー(15)
  • アトムハウスペイント(15)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 室内床(9)
特性
  • 導電(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(8)
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
33,880税込37,268
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷から14日以内出荷
導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り成分導電性上塗り特性導電仕様(標準塗膜厚)0..8mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)15可使時間(分/25℃)30主な用途標準塗布量1.0kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性エポキシ系 オッシャーコート ライン用 タイムケミカル水性エポキシ系 オッシャーコート ライン用タイムケミカル
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
39,980税込43,978
1ケース(2缶)ほか
翌々日出荷
危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
56,980税込62,678
1セット(15kg×2缶)
翌々日出荷
耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。
用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.07mmタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り成分エポキシ系特性耐油仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
26,980税込29,678
1セット(6kg)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
用途上塗り成分ウレタン系特性耐久仕様(標準塗膜厚)0.1mmタイプ溶剤型主な用途標準塗布量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用