絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(47)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • 水谷ペイント(26)
  • エスコ(23)
  • アトミクス(21)
  • 日本特殊塗料(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ABC商会(19)
  • ロックペイント(17)
  • 神東塗料(17)
  • 新富士バーナー(15)
  • アトムハウスペイント(15)
  • タイムケミカル(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(4)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • 外カベ・塀(2)
水性or油性
  • 水性(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(3)
耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・速乾・防水・耐水
主成分
  • アクリル(2)
アクリル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ水性コンクリートカラーニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌日出荷
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水
水性ラインカラー ニッペホームプロダクツ水性ラインカラーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2kg)ほか
当日出荷
速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。主な用途コンクリート面、アスファルト面使用場所屋外用特性耐摩耗、速乾、耐候仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ヘキサコートミニ 100g ニッペホームプロダクツヘキサコートミニ 100gニッペホームプロダクツ
899税込989
1本
当日出荷
一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤 ニッペホームプロダクツヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤ニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
床用塗料 クリンカラーEベスト ニッペホームプロダクツ床用塗料 クリンカラーEベストニッペホームプロダクツ
45,980税込50,578
1缶
10日以内出荷
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)容量(kg)17主な用途コンクリート床塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)乾燥時間9時間以上(23℃時)危険物の性状非水溶性
床用塗料 SunフロアW ニッペホームプロダクツ床用塗料 SunフロアWニッペホームプロダクツ
18,980税込20,878
1缶
4日以内出荷
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
床用塗料 SunフロアA ニッペホームプロダクツ床用塗料 SunフロアAニッペホームプロダクツ
15,980税込17,578
1缶
6日以内出荷
1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用