絞り込み
ブランド
水性or油性
特性
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防塵・防水・耐水・高光沢
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ハイソリッド型シリコンアクリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 ベースプロテクト エスケー化研【オーダー】調色 ベースプロテクトエスケー化研
16,800税込18,480
1缶
3日以内出荷
基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。 そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。 ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。 さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。
用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)容量(kg)20危険物の類別非危険物つや艶消サービス分類オーダー・加工
道路標示用ペイント シントーファミリー道路標示用ペイントシントーファミリー
7,598税込8,358
1缶
当日出荷
●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ユカクリート 床水樹 艶有 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有大同塗料
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
「床水樹」は艶有タイプと艶消しタイプの2種類を有し、従来品(「水系ボージンコート」相当)と比較して、耐摩耗性(長持ち度合い)が数段優れています。 とりわけしっとりと落ち着いた風合いに仕上がる艶消タイプは、従来からの水性1液型艶消タイプに比べ格段に汚れが付きにくくなっています。 1) 艶有タイプと落ち着いた仕上がりの艶消しタイプがあります。 2) 水性1液型なので、環境に優しく取り扱いが容易です。 3) 艶消タイプは汚れが付きにくい設計になっていますが、もし付いても水拭きで取れやすくなっています。 4) ノン鉛、ノンクロムで、しかもホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 5) 厚生労働省指定の13物質は含有しておりません。
用途一般工場、倉庫、事務所、店舗など仕様塗膜物性:光沢度70、引っかき硬度(鉛筆法)F、付着強さ2.9N/mm2、耐摩耗性53mg、耐水性異常なし、耐アルカリ性異常なし、促進耐候性異常なし ※塗膜物性の試験結果は、実測値であり保証値ではありません。主成分薄膜水性1液型特殊シリコンアクリル樹脂系塗床材主な用途一般工場、倉庫、事務所、店舗などの床使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性希釈液清水塗布量0.10~0.15kg/平米/回塗り面積(2回塗り)(m2)約50~75塗回数2回塗り塗装間隔2時間以上7日以内つやツヤあり
カラーダストカット 鈴木油脂工業(SYK)カラーダストカット鈴木油脂工業(SYK)
44,980税込49,478
1セット(15kg)
翌々日出荷
コンクリート仕上げの床の防塵塗料です。水系2液型なので有機溶剤の刺激臭がなく火災爆発の危険もありません。速乾型塗料でありながら塗膜は高光沢で、耐水、耐薬品性にも優れています。基材4、硬化剤1の単純配合で簡単に塗れます。約130m2使用可能です。低粘度(水に近い)であるから、コンクリート内部に浸透します。硬化後は、エポキシ樹脂がコンクリート表面を強化(耐摩耗の向上)し、いかなる状態でも溶けたり軟化したりしません。水系であるため、多少の湿潤面でも施工できます。(水溜まりは不可)
用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所にセット内容基剤12kg+硬化剤3kg使用方法基材4・硬化剤1の比率で混合させ、その反応効果で塗膜を形成させます。主な用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量12L特性速乾性、耐水性、耐薬品性
表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg エスコ表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kgエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
材質シリコンアクリル樹脂クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1アズワン品番65-2258-72危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg エスコ滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kgエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
蛍光レモン指触乾燥時間(分)約30内容量(kg)1アズワン品番64-7954-84危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
ミラクールロードW ミラクールミラクールロードWミラクール
53,980税込59,378
1缶
3日以内出荷
舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要
用途軽交通道路から歩行者系道路主成分エマルション主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクールアスファルト舗装用遮熱塗料ロードWミラクール
45,980税込50,578
1缶
7日以内出荷
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートシールLS 清光コンクリートシールLS清光
39,980税込43,978
1缶(15kg)
翌々日出荷
コンクリートの表面強度を上昇させる。 コンクリート表面の細孔を密封し水の侵入を防ぐ。 コンクリートの石灰複合物と反応し防塵効果がえられる。 有機溶剤を含んでいない無機水性・無臭、また発癌性物質も含んでいない。 日本建築仕上材協会 F☆☆☆☆。
用途工場、倉庫、スーパーマーケット等のコンクリート製床主な用途コンクリート主成分珪酸リチウム+水危険物の類別非危険物
ハードペイントF(床用) 清光ハードペイントF(床用)清光
31,980税込35,178
1缶(15kg)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた強靭な塗膜を形成。 特殊熱反射顔料により熱反射と中空バルーンの熱伝導抑制効果により表面温度の上昇を軽減。 ノンスリップタイプなので歩行のさいスベリにくい。 水性1液のため取り扱い易く作業性が良い。
用途アスファルト、コンクリート床危険物の類別非危険物
ランデックスコートパターン液 大日技研工業ランデックスコートパターン液大日技研工業
10,980税込12,078
1缶(7kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.42MB)
ランデックスコートプライマーアクア#50 大日技研工業ランデックスコートプライマーアクア#50大日技研工業
28,980税込31,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。種別水生pH5.5±0.5粘度10±5固形分22±1%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)比重(g/mL)1.02±0.1
ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有) 大日技研工業ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有)大日技研工業
63,980税込70,378
1缶(15kg)
4日以内出荷
2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分35±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)比重(g/mL)1.04±0.1
エンジン式ベビースプレヤー 板橋機械工業エンジン式ベビースプレヤー板橋機械工業
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34危険物の類別非危険物散布量(L/min)10~15馬力3
ミニアスファルトスプレヤー 板橋機械工業ミニアスファルトスプレヤー板橋機械工業(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。 洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)29危険物の類別非危険物散布量(L/min)5~10
コンクリートクラック防水剤 ラドコンジェット 環境美健コンクリートクラック防水剤 ラドコンジェット環境美健
69,980税込76,978
1ケース(330mL×6本)
8日以内出荷
クラック補修専用防水剤です。
主成分ケイ酸系pH値11.7比重1.225(25℃)引火点(℃)真の引火なし主な用途コンクリート沸点(℃)101毒性無し危険物の類別非危険物特性防水蒸気圧適用せず
ビッグフット HDP 3.6LT LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフット HDP 3.6LTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
47,980税込52,778
1缶
翌々日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
硬化時間(時間)12(20~22℃)トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 硬化剤 ABC商会ケミクリートE 硬化剤ABC商会
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 硬化促進剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 硬化促進剤東日本塗料
13,980税込15,378
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 骨材 東日本塗料フローンクリート ローラー用 骨材東日本塗料
6,598税込7,258
1個(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
フローンクリート ローラー用 硬化剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 硬化剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 主剤東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローンアクアファースト遮熱 東日本塗料フローンアクアファースト遮熱東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能速乾、無鉛、つや消し、低臭危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(23℃)40分
フローンクイックF 東日本塗料フローンクイックF東日本塗料
15,980税込17,578
1セット(6.6kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
ソルエポ抗菌 東日本塗料ソルエポ抗菌東日本塗料
16,980税込18,678
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
フローン01 硬化促進剤 東日本塗料フローン01 硬化促進剤東日本塗料
4,398税込4,838
1缶(1kg)
7日以内出荷
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用エスケー化研
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤エスケー化研
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
アーキフロアーEH エスケー化研アーキフロアーEHエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主成分特殊エポキシ樹脂適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
床コートアクリル DNT(大日本塗料)床コートアクリルDNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー主成分アクリル系粘度23℃ 85~110KU主な用途密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
セラミクリートSi エスケー化研セラミクリートSiエスケー化研
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。 下塗:セラミクリートプライマー
用途コンクリート打放し保護クリヤー主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15
ノキフレッシュセラ エスケー化研ノキフレッシュセラエスケー化研
13,980税込15,378
1缶(20kg)
3日以内出荷
中性化抑制 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性 高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計 水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。
用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井などの主成分アクリルシリコン樹脂タイプ艶消塗布面積(m2/缶)20~40主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361(認定条件:新築のみ)塗付量(kg/m2)ウールローラー仕上げ:0.5~0.8、SPローラー仕上げ:0.6~1.0
アーキフロアーAWG エスケー化研アーキフロアーAWGエスケー化研
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
アーキフロアーAW エスケー化研アーキフロアーAWエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶消主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
水性アーキフロアーU エスケー化研水性アーキフロアーUエスケー化研
21,980税込24,178
1セット(16.5kg)
3日以内出荷
耐候性 従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性 独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性 各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性 乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応 水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
用途一般工場、倉庫、廊下、事務所 学校施設、医療施設、商業施設、展示場 太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場 その他、溶剤形塗床材を使用できない部位適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法)セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶)タイプ艶有希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/セット)平滑工法:55塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30
SKセラミフロアー エスケー化研SKセラミフロアーエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(3.75kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。主成分特殊セラミック変性樹脂適合けい砂:けい砂6号(NS工法)タイプ艶有主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付け危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
床/コンクリート/道路用