絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • 水谷ペイント(73)
  • 東日本塗料(35)
  • 大同塗料(26)
  • エスケー化研(23)
  • ニッペホームプロダクツ(22)
  • オリエンタル塗料(18)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(15)
  • アサヒペン(14)
  • ロックペイント(13)
  • 保土谷建材(12)
  • サンデーペイント(10)
  • MUマテックス(10)
  • ウォータイト(9)
  • AICA(アイカ工業)(7)
  • ニッタ化工品(7)
  • アトムハウスペイント(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 大関化学工業(6)
  • 色その他(5)
  • 色アイボリー系(8)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(12)
  • 色グリーン系(26)
  • 色グレー系(24)
  • 色シルバー系(7)
  • 色ネイビー系(6)
  • 色ピンク系(5)
  • 色ブラウン系(26)
  • 色ブラック系(24)
  • 色ブルー系(25)
  • 色ホワイト系(19)
  • 色レッド系(21)
  • 色透明(クリア)(6)
主な用途
  • かわら屋根(7)
  • その他(20)
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • トタン(4)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(30)
特性
  • その他(3)
  • ツヤ出し(16)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐候(20)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(4)
  • 防カビ(8)
  • 防水・耐水(3)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 油性(8)
水性・油性
主成分
  • アクリル(1)
  • ウレタン(4)
  • エポキシ(1)
  • シリコン(6)
  • フッ素(9)
アクリル・ウレタン・エポキシ・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性
サーモアイSi ニッぺ(日本ペイント)サーモアイSiニッぺ(日本ペイント)
32,980税込36,278
1セット(15kg)
4日以内出荷
従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。特性耐久セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg規格JIS K 5675 2種 2級主成分2液形シリコン樹脂主な用途屋根、金属、スレート希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッぺ(日本ペイント)油性高耐久シリコントタン屋根用ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
5,480税込6,028
1缶(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
主な用途トタン屋根使用場所屋外用希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性高耐久乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上塗回数1回
ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーAセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶主成分ポリウレタン主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面膜厚(μm)30希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量9604mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、滑雪性関連資料※製品カタログ(1.22MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.14塗回数2面積(m2)1セット:54~68つやつや消し
パーフェクトクーラーサーフ ホワイト ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトクーラーサーフ ホワイトニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(12kg)
4日以内出荷
赤外線反射顔料により遮熱下塗り塗料として近赤外線を反射。遮熱上塗り層を透過した赤外線を下塗り層で反射させることで、遮熱上塗り塗料と合わせて高い遮熱効果を発揮します。 中空バルーンの効果により熱伝導率を通常の下塗り塗料より低減。上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで高い遮熱性能を発揮します。 中空バルーンのベアリング効果によりローラーの転がりが良く、また転写性が良いため塗料の飛散も少なく、作業性が良好です。 上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え塗布面積(m2/缶)48~80指触乾燥時間(分)120(5~10℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)8~12油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)16時間以上7日以内(5~10℃)、16時間以上5日以内(23℃)、16時間以上3日以内(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトクーラーベストニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。 パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。 弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根特性遮熱性、防藻・防かび性使用場所屋外用塗布面積(m2/缶)83~100指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
水性シリコンベストⅡ ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンベストⅡニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液 ニッぺ(日本ペイント)デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液ニッぺ(日本ペイント)
47,980税込52,778
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ荷姿石油缶塗り面積(m2)53~62主成分フッ素樹脂質量混合比9:1希釈剤塗料用シンナーA内容量(kg)塗料液:13.5塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.74MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)可使時間(時間)23℃:6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2つやつや有り
1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント)1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色ニッぺ(日本ペイント)
44,980税込49,478
1缶(14kg)
3日以内出荷
1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】1.強じんな塗膜「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーションベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー荷姿石油缶塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47主成分フッ素樹脂希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.8MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント)デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セットニッぺ(日本ペイント)
52,980税込58,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶塗り面積(m2)53~62主成分フッ素樹脂質量混合比9:1希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.74MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)可使時間(時間)23℃:6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2つやつや有り
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
4,988税込5,487
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※硬化剤1.5kgのみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ無色荷姿ハーフ石油缶質量混合比9:1内容量(kg)硬化剤:1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1465mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.74MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性適合上塗りデュフロンDFルーフ 塗料液 13.5kg 各色
ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや消し用) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや消し用)ニッぺ(日本ペイント)
5,998税込6,598
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ仕様2液形ポリウレタントタンペイント適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや消し 各色タイプつや消し用 硬化剤荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分ポリウレタン主な用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1602mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、滑雪性関連資料※製品カタログ(1.22MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性つやつや消し
ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや有り用) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや有り用)ニッぺ(日本ペイント)
5,998税込6,598
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ仕様2液形ポリウレタントタンペイント適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや有り 各色タイプつや有り用 硬化剤荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分ポリウレタン主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1519mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、滑雪性関連資料※製品カタログ(1.22MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
1,998税込2,198
1缶(0.3kg)ほか
7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料無色主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能関連資料※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1セット(7kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液6:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性関連資料※製品カタログ(1.85MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つやつや有り
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
4,498税込4,948
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー仕様ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料適合上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1546mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性関連資料※製品カタログ(3.41MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色塗料液ニッぺ(日本ペイント)
56,980税込62,678
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7097mL希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性関連資料※製品カタログ(3.41MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50つやつや有り
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
54,980税込60,478
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーAセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8643mL希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性関連資料※製品カタログ(3.41MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50つやつや有り
ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」のファインシリコンベストは、住宅用化粧スレート屋根の塗替え用塗料です。弱溶剤タイプの1液形ですので臭気がマイルドで下地を選ばず塗装ができ、塗料ロスも少なくすみます。耐UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。「ニッペ 1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤系ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
用途〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー仕様1液ターペン可溶シリコン樹脂屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主成分シリコン樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7890mL希釈率(%)10~15 はけ・ウールローラー・エアレススプレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性関連資料※製品カタログ(3.41MB)取扱説明書(0.02MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)44つやつや有り
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 専用硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ仕様ターペン可溶2液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候屋根用塗料無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液6:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性関連資料※製品カタログ(1.85MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 専用硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
6,498税込7,148
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根仕様2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料適合上塗り塗料:サーモアイDF 塗料液 13.5kg 各色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1471mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性関連資料※製品カタログ(7.15MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液ニッぺ(日本ペイント)
56,980税込62,678
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6604mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性関連資料※製品カタログ(7.15MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50
ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
22,980税込25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーAセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶主成分ポリウレタン主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面膜厚(μm)30希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8058mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、滑雪性関連資料※製品カタログ(1.22MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.14塗回数2面積(m2)1セット:54~68つやつや有り
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
58,980税込64,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマーセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能高耐候性、遮熱主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8075mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性関連資料※製品カタログ(7.15MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 専用硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
4,798税込5,278
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー仕様2液形シリコン系屋根用塗料適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフSi 塗料液 13.5kg 各色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分シリコン系主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1540mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性関連資料※製品カタログ(0.65MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色塗料液ニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶主成分シリコン系主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6700mL希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性関連資料※製品カタログ(0.65MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~63つやつや有り
ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色ニッぺ(日本ペイント)
32,980税込36,278
1缶(14kg)
3日以内出荷
屋根用塗料最高レベルのつやファインパーフェクトルーフ高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕1.高級感のあるつや 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7049mL希釈率(%)10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレーRoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性関連資料※製品カタログ(7.34MB)取扱説明書(0.02MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39~47つやつや有り
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーAセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶主成分シリコン系主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8240mL希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性関連資料※製品カタログ(0.65MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~63つやつや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能関連資料※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2.7kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能関連資料※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
AC トタンペイントⅡ アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント)AC トタンペイントⅡ アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(14kg)
3日以内出荷
トタンとの付着性にすぐれた速乾型塗料・トタン(亜鉛めっき鋼板面)との付着性にすぐれてます。・乾燥が速く、作業性にすぐれています。・カラーバリエーション 14色(シルバー含む)
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ仕様アクリル樹脂トタン塗替え用塗料荷姿塗料液:石油缶主成分アクリル樹脂主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7626mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:5~10、エアレススプレー:10~15RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾乾燥時間塗り重ね(23℃):2時間以上危険物の性状非水溶性塗回数2つやつや有り
ヤネガード ニッぺ(日本ペイント)ヤネガードニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊アクリル樹脂屋根用塗料 乾燥が早く、耐ブラッシング性に優れています。 エアレス塗装で100~200μmの1回塗り仕上げができます。 素地との付着性が優れています。 色仕上げができ、塗装表面の美観を長く持続します。 耐候性が優れています。 耐久性が優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
サーモアイ ヤネガード ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガードニッぺ(日本ペイント)
48,980税込53,878
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
屋根用塗料/1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料 厚膜を形成することで長期にわたって減耗に耐え、屋根を腐食から保護することが可能です。※サーモアイヤネガードは、厚膜長期防錆(食)性タイプです。防錆(食)性能は膜厚によるところが大きく、つや保持や色差保持による耐候性能よりも、膜厚による長期にわたる防錆(食)性能を重視した塗料です。 エアレススプレーで100~200μmの1回塗り仕上げが可能です。
用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系)塗布面積(m2/缶)32~62/1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性グリーン購入法適合乾燥時間16時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料つや3分つや有り
サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(15kg)
6日以内出荷
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。 エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg塗布面積(m2/缶)54~107危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.28
シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(14kg)
4日以内出荷
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14kg適応下地鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根希釈率(%)5~15油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)関連資料※製品カタログ(0.44MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2
水性シリコンベストⅡ つや消し色 ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンベストⅡ つや消し色ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
タイプ艶消し希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数2
サーモアイUV ニッぺ(日本ペイント)サーモアイUVニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1セット(15kg)
4日以内出荷
日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
屋根/瓦/トタン用