絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料
  • モノタロウ(5)
  • 東洋石油化学(54)
  • ロックペイント(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 神東塗料(25)
  • エスケー化研(24)
  • 信越化学工業(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • ネクストリー(17)
  • エスコ(15)
  • 関西ペイント(14)
  • アサヒペン(14)
  • 日本特殊塗料(14)
  • アクト(13)
  • EpoChemical(13)
  • ニッペホームプロダクツ(12)
  • 大阪塗料工業(12)
  • シンロイヒ(11)
  • きよまる君(HALVO)(11)
  • カシュー(9)
主成分
  • エポキシ(1)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 室内床(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ14シンナー 東日本塗料トップ14シンナー東日本塗料(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
弾性トップ14専用、希釈用シンナー。
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
ソルエポシンナー 東日本塗料ソルエポシンナー東日本塗料
2,998税込3,298
1セット(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ソルエポ90、ソルエポ抗菌専用の希釈用シンナー。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)30危険物の性状非水溶性
ハイフローン シンナー 東日本塗料ハイフローン シンナー東日本塗料
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ハイフローン専用、希釈シンナー。
使用量0.06kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)危険物の性状非水溶性
HNTルーフシンナー 東日本塗料HNTルーフシンナー東日本塗料
8,998税込9,898
1缶(16L)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カワラコートシンナー 東日本塗料カワラコートシンナー東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(16L)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ、シンナー主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 希釈剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 希釈剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート 希釈剤 東日本塗料フローンクリート 希釈剤東日本塗料
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤