絞り込み
ブランド
  • ABC商会
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(58)
  • 神東塗料(39)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • 東日本塗料(36)
  • ロックペイント(34)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 和信化学工業(15)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 菊水化学工業(13)
  • 関西ペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • インターナショナルペイント(11)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色グレー系(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(1)
耐久・耐摩耗・耐熱・難燃
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
その他・アクリル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
室内カベ・天井(1)
室内床(1)
ケミクリートEプライマー ABC商会ケミクリートEプライマーABC商会
11,980税込13,178
1セット(1.2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房特性プライマー、防食性、耐久主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フロアーブライトシーラー ABC商会フロアーブライトシーラーABC商会
16,980税込18,678
1缶ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)ABC商会
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore ABC商会弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMoreABC商会
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
インサルキソッシュベース(全面補修用) ABC商会インサルキソッシュベース(全面補修用)ABC商会
6,998税込7,698
1袋(20kg)
3日以内出荷
用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材主成分モルタルトラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルキソッシュベース(断熱材下地用) ABC商会インサルキソッシュベース(断熱材下地用)ABC商会
13,980税込15,378
1袋(20kg)
6日以内出荷
用途インサルキソッシュ専用ボード系断熱下地用下地調整材特性断熱トラスコ品番784-3208塗布厚さ約1.0主成分モルタル塗布面積(m2)約16塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルアク止めシーラー ABC商会インサルアク止めシーラーABC商会
11,980税込13,178
1缶(4L)
3日以内出荷
用途内装壁用アク止めシーラー主な用途内装壁使用場所屋内トラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン塗布方法ローラー危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
フェロコンハードプライマー ABC商会フェロコンハードプライマーABC商会
36,980税込40,678
1缶
3日以内出荷
クイックモルタル用プライマーです。
用途クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
下地材/プライマー/シーラー