絞り込み
ブランド
  • ホームテイスト
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(58)
  • 神東塗料(39)
  • 東日本塗料(36)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • ロックペイント(34)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 和信化学工業(15)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 菊水化学工業(13)
  • 関西ペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • インターナショナルペイント(11)
主成分
  • その他(7)
  • アクリル(2)
  • シリコン(2)
その他・アクリル・シリコン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト古壁土壁補強材 土強(どきょう)ホームテイスト
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。容量(L)1施工面積(m2)3.3成分シリコーン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤 ホームテイスト古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤ホームテイスト
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。容量(kg)4施工面積(m2)3.3成分アクリル水性エマルジョン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト古壁土壁補強材 土強(どきょう)ホームテイスト
129,800税込142,780
1缶
3日以内出荷
古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。容量(L)16施工面積(m2)52成分シリコーン仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
しっくい用シーラー ドライストップ ホームテイストしっくい用シーラー ドライストップホームテイスト
3,998税込4,398
1袋
3日以内出荷
漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)20標準加水量3倍液(本品1:水3)成分水性アクリル樹脂仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
土壁用撥水剤 土守(つちもり) ホームテイスト土壁用撥水剤 土守(つちもり)ホームテイスト
20,980税込23,078
1缶
3日以内出荷
外部の土壁を雨水から守る土壁専用の撥水剤です。通常土壁はなにもしなければ、外部に施工した場合、雨に打たれると流れて、どんどん壁が削れてしまいます。しかし土の優しい、あたたかい雰囲気とやわらかさなどが好まれ、外部にも土壁を塗りたいというニーズはたくさんあります。そんな土壁仕上げを外壁にしたい方はぜひご利用下さい。
用途(1)土壁が完全に乾燥後、本品を刷毛ローラー等で均一に塗って下さい。(2)塗布後、雨に当たらないよう48時間以上乾燥させて下さい。容量(L)1施工面積(m2)10成分合成樹脂塗料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm ホームテイスト塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mmホームテイスト
7,998税込8,798
1袋
3日以内出荷
あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。【藁すさや麻すさと何が違うの?】藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
容量(kg)1成分ナイロン繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
ローラー下塗り材 下塗りプライマー ホームテイストローラー下塗り材 下塗りプライマーホームテイスト
4,698税込5,168
1袋ほか
3日以内出荷
下地処理に使用するシーラー材(プライマー)にお客様が求める性能とは?・上塗りの作業性を上げる吸水調整力・下地からのアクを止めるアク止め効果・上塗り材の付着力の向上・下地の透けや汚れを隠す隠ぺい力以上のような性能をすべて含む、万能プライマー(シーラー材)です。下地処理にお悩みの方は、とりあえず万能な本品をご利用いただければ安心です。
用途塗布面の下地は完全に乾燥させて下さい。ご使用前はよく振ってお使い下さい。原液で使用し、刷毛 ローラーで均一に塗布して下さい。塗布後完全乾燥し、次工程に進んで下さい。塗布方法刷毛・ローラー標準加水量3%未満成分水性樹脂・アク止め仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース ホームテイストしっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベースホームテイスト
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.7施工面積(m2)4標準加水量300g成分セメント・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベース ホームテイスト高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベースホームテイスト
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。容量(kg)5塗布厚さ(mm)0.7施工面積(m2)4標準加水量300g成分石膏・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
リライム専用下塗り材 リライムベース ホームテイストリライム専用下塗り材 リライムベースホームテイスト
8,998税込9,898
1缶
3日以内出荷
外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
容量(kg)3塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)10標準加水量3%未満成分水性樹脂仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm ホームテイスト塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mmホームテイスト
5,998税込6,598
1袋
3日以内出荷
あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。【藁すさや麻すさと何が違うの?】藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
容量(g)300成分ナイロン繊維仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
下地材/プライマー/シーラー