絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • エスケー化研(73)
  • 神東塗料(39)
  • 東日本塗料(36)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • ロックペイント(34)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 和信化学工業(15)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 菊水化学工業(13)
  • 関西ペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • インターナショナルペイント(11)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 室内床(1)
  • 木部(3)
  • (1)
  • 鉄部(7)
  • 非鉄金属(4)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(5)
  • 色その他(4)
  • 色イエロー系(4)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(18)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(19)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(13)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(9)
  • 速乾(9)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(14)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
主成分
  • その他(2)
  • アルキド(1)
その他・アルキド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dー21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)Dー21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(20kg)
4日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様1液性粘度90KU/23℃主な用途膜厚(μm)標準:35、ウエット:50密度(g/cm3)【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)【刷毛】0~5、【エアレス】0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25特性速乾、プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛】0.14、【エアレス】0.17下地処理ISO-St3(SSPC-SP3)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間加熱残分(%)80
ゼッタールスーパー DNT(大日本塗料)ゼッタールスーパーDNT(大日本塗料)
13,980税込15,378
1缶(5kg)
5日以内出荷
1)既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。 2)密着性や可とう性にすぐれている。 3)スポット溶接が可能。
仕様1液性グレー膜厚(μm)標準:25希釈剤ゼッタールスーパーシンナー危険等級使用上の注意(1)下地処理を十分に行う。(2)開缶時にはフタに小穴をあけ、缶内のガスを抜き、底部のペーストをよくかき起し均一な状態にしてから使用する。(3)塗装間隔の最小値は、ゼッタールスーパーの場合を示す。 塗り重ねる塗料が鉛酸カルシウムさび止めペイントの場合は、24時間以上、6ヶ月以内(20℃)とする。(4)有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~10光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 指触 20 分 硬化 1時間温度 20℃ 指触 10 分 硬化 30 分温度 30℃ 指触 5 分 硬化 15 分温度 40℃ 指触 4 分 硬化 10 分危険物の性状非水溶性
エポニックス#20下塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#20下塗DNT(大日本塗料)
24,980税込27,478
1セット(20kg)
3日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。 エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性規格JIS K 5551 B 種粘度(23℃)71KU密度(23℃)塗料1.33、揮発分0.87希釈剤エポニックスシンナーB使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違 うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬 化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。危険物の類別第四類/第四類希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3光沢つや消しグリーン購入法適合乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1.5時間 1.5時間 1時間 30分 20分半硬化 24時間 18時間 8時間 6時間 5時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
コスモレックス#100プライマー DNT(大日本塗料)コスモレックス#100プライマーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(20kg)
4日以内出荷
塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。 普及品、速乾、防食性良好。
用途産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。特性速乾種別プライマータイプ汎用標準タイプ主成分フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料適合塗料ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO粘度80~90KU(25℃)主な用途指触乾燥時間(分)10(20℃)密度1.4~1.5(23℃)希釈剤コスモレックスシンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)15~30、(エアレススプレー)5~20油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)20(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
マイティーエポキシパテ DNT(大日本塗料)マイティーエポキシパテDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1缶(5kg)
6日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れる。 エポキシ系下塗塗料、上塗塗料との相互接着性に優れている。 作業性がよく目やせが少ない。
用途木ベラ、金ベラ特性耐薬品、耐水粘度23℃ ペースト状主な用途危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量5kg乾燥時間5℃ 指触 16時間 半硬化 36時間 20℃ 指触 2時間 半硬化 6時間 30℃ 指触 1時間 半硬化 3時間下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 72時間 最大 5日 20℃ 最小 24時間 最大 3日 30℃ 最小 15時間 最大 3日加熱残分(%)90~95
DNTラッカープライマー DNT(大日本塗料)DNTラッカープライマーDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
ニトロセルロース系で密着良好。
用途一般工業用、自動車補修。赤さび色種別ラッカー系下地塗料希釈剤ラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)1(20℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗料タイプ硝化綿系ラッカ-
プリマイトCF-100 DNT(大日本塗料)プリマイトCF-100DNT(大日本塗料)
23,980税込26,378
1セット(16kg)
3日以内出荷
クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。 含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。 鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。 乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
用途エアレス塗装暗緑色粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4)主な用途金属、鉄密度23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82希釈剤プリマイトシンナーS危険等級Ⅱ/Ⅱ使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-513~615危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第一石油類危険物の数量12.8kg/3.2kg希釈率(%)15~40光沢つや消し特性防錆、付着性、耐候、プライマー膜厚標準膜厚 15μm乾燥時間5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分危険物の性状非水溶性/水溶性塗装間隔5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月加熱残分(%)30標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12
ノボクリーンシーラー DNT(大日本塗料)ノボクリーンシーラーDNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(15kg)
6日以内出荷
臭いが無く、人や地球に優しくできています。
仕様1液性粘度75KU/23℃密度(g/cm3)塗料:1.37±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)20~30半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)2、(30℃)1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.13下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)50~55
エポニックス#10下塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#10下塗DNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(4kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた防食性と鉄面に対する付着性を有する。 耐薬品性、耐水性、耐塩水性がすぐれている。
仕様2液性粘度80KU/23℃主な用途膜厚(μm)標準:30、ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性防食性、付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP10)塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小8時間、(40℃)最大5日/最小6時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)67
ラバータイトシンナーG DNT(大日本塗料)ラバータイトシンナーGDNT(大日本塗料)
8,598税込9,458
1缶(4L)
6日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。 速乾性で作業性が良好である。
用途刷毛塗り エアレス塗装特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾、シンナー粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
ニューハイメル DNT(大日本塗料)ニューハイメルDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。 クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。 表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。 水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。
仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)20~25/回密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3希釈剤エナメルシンナー#310/#320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分加熱残分(%)50~55(白・淡彩色)
ゼッタールEP- 2 HB スマイル DNT(大日本塗料)ゼッタールEP- 2 HB スマイルDNT(大日本塗料)
48,980税込53,878
1セット(25kg)
3日以内出荷
1)弱溶剤形であるため、作業環境での臭気等が少ない。 2)優れた犠牲防食作用を有しており、鋼材への密着性が良い。 3)長期防錆性に優れた塗膜を形成する。 4)塗料性状項目 内容。
仕様2液性グレー膜厚(μm)標準:75希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用上の注意使用時には十分に換気する 。塗装終了後には、機器を十分に洗浄する 。換気・火気には十分注意する 。混合物の残分はゲル化してから焼却する 。危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第二石油類/可燃性液体類希釈率(%)エアレス塗装 5以下光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 60分 30分 20分 10分半硬化 8時間 7時間 6時間 3時間 2時間危険物の性状非水溶性
エポニックス#90下塗-R DNT(大日本塗料)エポニックス#90下塗-RDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 耐水性、耐薬品性にすぐれている。 防食性にすぐれている。
仕様2液性粘度(23℃)16ポイズ(リオン粘度計)密度(23℃)塗料 1.36、揮発分 0.85希釈剤エポニックスシンナーB危険等級使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねを終了すること。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り:5~10、エアレス塗装:5~10乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1時間 20分 15分 10分半硬化 10時間 6時間 4時間 3時間危険物の性状非水溶性
ZPプライマー無鉛 DNT(大日本塗料)ZPプライマー無鉛DNT(大日本塗料)
21,980税込24,178
1缶(20kg)
3日以内出荷
1)乾燥が早く、しかも作業性が良好である。 2)りん酸亜鉛により、防食性にすぐれた塗膜が得られる。 3)鉛、クロム等の有害な重金属を含まず安全である。
仕様1液性赤さび色膜厚(μm)標準:75希釈剤塗料用シンナー使用上の注意(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。(2)被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。(3)塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 5~15光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 7 時間 4 時間 3 時間1 時間半硬化 18 時間10 時間 6 時間4 時間
Vグラン下塗 DNT(大日本塗料)Vグラン下塗DNT(大日本塗料)
39,980税込43,978
1缶(18kg)
3日以内出荷
1)変性エポキシ塗料と同等以上の塗膜性能を有した、塗替え用下塗塗料である。 2)低温硬化性に優れ、各種上塗との付着性が良好である。 3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境も改善できる。 4)速乾性で刷毛塗り、エアレス塗装などの作業性が良好である。
仕様1 液性光沢つや消し希釈剤マイルドDHシンナーA乾燥時間【標準】温度 1℃ 5℃ 20℃ 30℃、指触 10時間 6時間 2時間 1.5時間、半硬化 18時間 12時間 4時間 3時間膜厚(μm)標準:50希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 5~15 エアレス塗装 5~15使用上の注意(1)使用時には十分攪拌し、均一にする。(2)被塗面の油、じんあい、塩分等の有害な付着物は完全に除去する。(3)Vグラン下塗は1液性であるが、湿気と反応して硬化するため次の点に注意のこと。 1.塗装に使用した刷毛、ローラー、エアレス塗装機は、塗装終了後速やかに洗浄する。 また中断時は刷毛、ローラーを塗料又は溶剤に浸けておくこと。 怠ると固化して再使用できなくなる。 2.開封した缶内塗料はその日の内に使い切る。 残塗料が多い場合は、ガムテープで密封すれば数日は使用可能。(4)低温時等、速乾性が必要な場合はVグラン下塗促進剤を使用する。 ただし添加量は2.2%以内とし、促進剤を添加した塗料は必ずその日の内に使い切ること。(5)記載の数値は参考値であり若干の変動がある。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラバータイトシンナーG冬型 DNT(大日本塗料)ラバータイトシンナーG冬型DNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(16L)
3日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。 速乾性で作業性が良好である。
用途刷毛塗り エアレス塗装特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾、シンナー粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
マイティーエポシーラー DNT(大日本塗料)マイティーエポシーラーDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1セット(16kg)
5日以内出荷
下地との密着性に優れる。 耐水性、物理性に優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 75~100KU密度23℃ 塗料1.35±0.05 揮発分 0.85希釈剤エポニックスシンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 10~20特性密着性、耐水膜厚標準膜厚 30μm/回 ウエット管理膜厚 75μm/回可使時間(時間)8/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 48時間 最大 14日 20℃ 最小 16時間 最大 7日 30℃ 最小 12時間 最大 7日調合比主剤70部:硬化剤30部(重量比)加熱残分(%)63~68標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10 エアレス0.12
ゼッタールスーパー DNT(大日本塗料)ゼッタールスーパーDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。 密着性や可とう性にすぐれている。スポット溶接が可能。
グレー仕様1液性粘度73KU/23℃膜厚(μm)標準:25、ウエット:50密度(g/cm3)塗料:2.30/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)20、(20℃)10、(30℃)5、(40℃)4希釈剤ゼッタールスーパーシンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:6~10MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)15、(40℃)10危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.25、(エアレス)0.30下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小24時間、(20℃)最大6ヶ月/最小12時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間、(40℃)最大6ヶ月/最小4時間加熱残分(%)78
コスモレックス#1000T DNT(大日本塗料)コスモレックス#1000TDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐食性・速乾性・密着性に優れています。 耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。 鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。
仕様1液性粘度77±5KU/ストーマー(25℃)主な用途金属膜厚(μm)25~30不揮発分51±5%指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)5希釈剤コスモレックス#1000シンナー危険等級使用条件(エアレス塗装)2次圧100kg/cm2以上、チップNO.163-415~419危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60光沢20以下半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)30、(30℃)30特性密着性、速乾危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理塗装間隔(5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
Vフロン#200プライマーシンナー DNT(大日本塗料)Vフロン#200プライマーシンナーDNT(大日本塗料)
6,898税込7,588
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。
特性シンナー、密着性、耐水仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65
Vフロン#200プライマー DNT(大日本塗料)Vフロン#200プライマーDNT(大日本塗料)
39,980税込43,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。
仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃希釈剤Vフロン#200プライマーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6特性プライマー、密着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65
VトップH上塗 DNT(大日本塗料)VトップH上塗DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様2液性粘度68KU/23℃膜厚(μm)標準:30/ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2特性密着性、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.12、(エアレス)0.15塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比)加熱残分(%)63(白・淡彩色)
マイティー万能水性シーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能水性シーラーDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
あらゆる素材にこれ1本。
用途白:窯業系サイディング材、新生屋根、金属系素材など クリヤー:窯業系サイディング材、新生屋根、ケイ酸カルシウム板などセット内容(主剤)14kg、(硬化剤)1kg主な用途屋根、金属危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~10、(エアレス)0~20油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10~0.12、(エアレス)0.12~0.15塗装間隔4時間以上(20℃)
マイティー万能エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
規格JASS 18 M-201適合品塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級適応下地無機系コーティング、リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション樹脂塗料油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、0.5(30℃)半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(20℃)、6(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10、(エアレス)0.12塗装間隔16時間以上7日以内
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤タイプで、さらに1液タイプにしたことで作業性の大幅アップが可能になりました。
クリヤー主な用途コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押出成形板、ケイカル板、側溝ボード、窯業系サイディングボード、新生瓦、セメント瓦など、(旧塗膜)リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション塗料など塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)無希釈油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.20塗装間隔3時間以上7日以内
マイティービッグサフE DNT(大日本塗料)マイティービッグサフEDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部及びペーパー研磨で荒れたボード表面のミクロな凹凸をカバーすることができるので、上塗後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。 下塗塗料としてはトマリがよく、上塗塗料と同様の隠ぺい力が得られます。 刷毛塗、ローラー塗などの作業性に優れています。
粘度90~100KU(20℃)膜厚(μm)35指触乾燥時間(分)20希釈剤硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢つや消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
DNT弾性フィラー一液テクトMAX DNT(大日本塗料)DNT弾性フィラー一液テクトMAXDNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性タイプのため、下地旧塗膜へのヘアクラックに追随します。 耐水性、付着性、耐久性に優れます。 各種ローラー又は吹付ガン等、塗装条件を変える事により多様なパターン仕上ができます。 シーラーなしで直接、上塗塗装が可能です。 水系一液タイプのため、安全性、作業性に優れます。 リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。
特性耐水、耐久主な用途コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、プレキャストコンクリート、ALCパネル、スレート板、(旧塗膜)リシン面、吹付タイル面、スタッコ面、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ビニル系樹脂塗料、合成樹脂エマルション塗料希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(リシンガン)0.70~1.20、(ウーローラー)0.30~0.60、(砂骨ローラー)0.90~1.50塗装間隔16時間以上7日以内
レジガードTKプライマー DNT(大日本塗料)レジガードTKプライマーDNT(大日本塗料)
59,980税込65,978
1セット(9kg)
5日以内出荷
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。 2)防水主材との相互密着性にすぐれている。 3)防水性、柔軟性にすぐれ、物理強度が大きい。
仕様2液性淡黄色透明危険等級Ⅲ/Ⅲ使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、脆弱層、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着阻害物は完全に除去する。(2)コンクリートの表面含水率は5%(kett社HI-520)以下とする。(3)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。攪拌時間は2分間を厳守する。(4)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきる。(5)塗装間隔を規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。(6)最小塗装間隔の目安となる塗膜の表面状態は、触診により表面が乾燥している程度である。(7)洗浄にはレジガードシンナーUを使用すること。塗装終了後の使用器具は直ちに洗浄する。危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類乾燥時間温度(℃) 5 10 20 30 40指触(分) 90 75 60 45 30半硬化(分) 180 170 150 120 90危険物の性状非水溶性/非水溶性適合プライマーレジガードシンナーU
レジガードHG プライマー DNT(大日本塗料)レジガードHG プライマーDNT(大日本塗料)
24,980税込27,478
1セット(9kg)
5日以内出荷
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。 2)パテや含浸接着用樹脂との相互密着性にすぐれている。 3)耐酸 性 、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
仕様2液性淡黄色透明危険等級使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらに ウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(6)施工後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。 上記を必ず厳守すること。範囲外で使用すると性能不良や強度低下、密着不良等の原因となるため十分に注意する。 また施工に際しては必ず施工要領書及び塗装仕様書を確認すること。危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 10℃ 23℃ 30℃ 40℃指触 ― ― ― ― ―半硬化 24時間 16時間 10時間 6時間 5時間危険物の性状非水溶性適合プライマーレジガードシンナーA
レジガードEPプライマー DNT(大日本塗料)レジガードEPプライマーDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。 2)パテや中塗との相互接着性にすぐれている。 3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
クリヤー仕様2液性光沢つや有り希釈剤レジガードシンナーA乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃指触 3 時間 1 時間 30 分半硬化 24 時間 8 時間 6 時間希釈率(%)刷毛塗り・ローラー塗り 50~100使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)希釈には必ずレジガードシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(7)塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。危険物の類別第四類/第四類危険物の性状非水溶性/非水溶性
レジガードCFプライマー DNT(大日本塗料)レジガードCFプライマーDNT(大日本塗料)
23,980税込26,378
1セット(9kg)
5日以内出荷
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。 2)パテや含浸接着用樹脂との相互密着性にすぐれている。 3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
仕様2液性淡黄色透明危険等級使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。 硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。(4)施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、 さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーBで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(6)施工後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃指触 ― ― ―半硬化 24 時間 10 時間 6 時間危険物の性状非水溶性適合プライマーレジガードシンナーB
ポールダンサー DNT(大日本塗料)ポールダンサーDNT(大日本塗料)
37,980税込41,778
1セット(5kg)
5日以内出荷
1)湿 潤面 結露面 で優れた付着性が得られる 。 2)速乾タイプで作業性に優れる 。 3)長期防食性 、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 、耐久性、物理特性 に優れる 。
仕様2液性グレー希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅲ/Ⅲ使用上の注意施工面の油分、ゴミ、ホコリなどの付着物は完全に除去する。施工可能な湿潤状態の程度は、光沢が無くコンクリートが濃いグレー色になっている状態である。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。撹拌時間は 2 分とする。シンナーで希釈しないこと。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。規定時間以内で塗り重ねを終了すること。規定時間以 上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らししてから塗装すること。乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際には注意すること。塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄すること。施工の際は、 塗装仕様書、施工要領書を確認すること。危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃半硬化 16時間 8時間 3時間 2時間 1時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
フェノン中塗 DNT(大日本塗料)フェノン中塗DNT(大日本塗料)
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
1)耐薬品性が良好である。 2)下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。 3)刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
仕様1 液性膜厚(μm)標準:35希釈剤塗料用シンナー使用上の注意(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。(2)被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。(3)希釈には塗料用シンナーを使用する。(4)エアレススプレー塗装の場合は塗料を80 メッシュ金網で濾過する。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢5 分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 6 時間 4 時間 3 時間2 時間半硬化 24 時間16 時間 12 時間8 時間
フェノン DNT(大日本塗料)フェノンDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
1)耐薬品性が良好である。 2)作業性がすぐれている。
仕様1液性膜厚(μm)標準:25希釈剤塗料用シンナー使用上の注意(1)十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。(2)希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。(3)塗り回数は2回とし、塗り重ねが判別できるように一層目は淡目の色相を使用する。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛塗り 3~7 エアレス塗装 3~7光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5 時間 2 時間 1 時間45 分半硬化 24 時間6 時間 5 時間4 時間
水性ゼッタールEP-2HB DNT(大日本塗料)水性ゼッタールEP-2HBDNT(大日本塗料)
74,980税込82,478
1セット(22kg)
3日以内出荷
1) 非危険物であり、安全性が高く環境 に優しい。 2)水道水で の 希釈 が可能である 。 3)塗装作業性にすぐれている。 4)基材との 付着性が良く、長期防錆性にすぐれている。
仕様3液性(2液性、1粉末)グレー膜厚(μm)標準:40希釈剤水道水使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)塗料の混合は、以下の手順にて行うこと。 1.主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 2.1.の混合液を撹拌しながら、亜鉛末を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 3.水道水で希釈を行い、十分に攪拌する。 混合比率、希釈手順を間違うと塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがあるので十分注意する。(3)希釈は水道水を使用すること。(4)混合した塗料は、可使時間以内に使用すること。(5)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。(6)規定の塗装間隔内で塗り重ねること 。 規定を経過した場合には塗膜表面を研磨し、ウエスで清掃してから塗装すること。(7)塗装後の乾燥過程で湿度が上昇するため、送風機による湿気の排出等、作業空間の換気を十分に行うこと。(8)塗装終了後の使用機具は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。(9)没水部への適用は避けること。(10) 塗料の保管は、雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~5乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 1.5時間 1時間 30分 15分半硬化 4時間 3.5時間 3時間 2時間 1時間
カイザーEPプライマー DNT(大日本塗料)カイザーEPプライマーDNT(大日本塗料)
21,980税込24,178
1セット(15kg)
3日以内出荷
1)素地及びウレタンエラストマーとの付着性がすぐれている。 2)塗装作業性が良好である。
仕様2液性グリーン膜厚(μm)標準:30希釈剤エポニックスシンナーA危険等級Ⅲ/Ⅱ使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。 規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて拭いて調整してから塗装する。(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用する。(6)塗装終了後、使用機械は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 3 時間 1 時間 30 分 20 分半硬化 24 時間8 時間 6 時間4 時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
エポニックスSHBプライマー DNT(大日本塗料)エポニックスSHBプライマーDNT(大日本塗料)
42,980税込47,278
1セット(20kg)
8日以内出荷
1)速乾性で、塗装作業性にすぐれている。 2)耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 3)耐電防性、付着性、耐衝撃性が良く、上塗性にすぐれている。
仕様2液性グレー膜厚(μm)標準:20希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級使用上の注意(1)使用時には十分撹拌する。(2)塗装終了後には機器を十分に洗浄する。(3)換気・火気には十分に注意する。(4)混合物の残分はゲル化してから焼却する。(5)希釈には必ずゼッタールEP-2シンナーを使用する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス塗装 5~10乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 20 分 15 分 10 分 5分半硬化 60 分 50 分 30 分 10 分危険物の性状非水溶性
エポニックス#310DV下塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#310DV下塗DNT(大日本塗料)
37,980税込41,778
1セット(18.9kg)
3日以内出荷
1)耐水性、耐海水性にすぐれている。 2)素地に対する付着性にすぐれている。 3)塗装作業性にすぐれている。
仕様2液性グリーン膜厚(μm)標準:50希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅱ/Ⅲ使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。(5)エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しない。危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~5光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2 時間30 分 30 分 15 分半硬化 12 時間5 時間 4 時間3 時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
ATフィラー DNT(大日本塗料)ATフィラーDNT(大日本塗料)
21,980税込24,178
1セット(21.35kg)
5日以内出荷
1)コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 2)上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 3)有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 4)日本下水道事業団規格に対応している。
仕様3液性、1パウダーコンクリート色希釈剤水道水使用上の注意(1)施工面の粉化物、塩分、油脂、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤・硬化剤・添加剤を規定の割合に混合して攪拌し、その後、攪拌しながら規定量のパウダーを徐々に添加し、 ハンドミキサーなどの攪拌機を用いて十分に攪拌する。 混合比を間違えたり、攪拌が不十分の場合は十分に材料性能が発揮しないことがある。(3)材料の混合後は可使時間以内に使用する。(4)高湿度時(85RH%以上)は、乾燥が遅れるばかりでなく、ウォーターウォッシュを生じることがあるので、施工中及び乾燥過 程においては十分な換気を必要とする。(5)塗装方法は金ゴテ(仕上げ用)を用い、材料中の連行空気を除去する様に、コテの圧着(シゴキ)を実施すると表面が平滑になり、 上塗り時の発泡を低減できます。危険物の類別非危険物光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 18 時間 12 時間 8 時間 6 時間4 時間
Vグランアミ DNT(大日本塗料)VグランアミDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
5日以内出荷
変性エポキシ塗料と同等以上の塗膜性能を有した、塗替え用下塗塗料である。 低温硬化性に優れ、各種上塗との付着性が良好である。 弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境も改善できる。 速乾性で刷毛塗り、エアレス塗装などの作業性が良好である。
仕様1 液性ライトグレー膜厚(μm)標準:50希釈剤マイルドDHシンナーA危険等級使用上の注意(1)使用時には十分攪拌し、均一にする。(2)被塗面の油、じんあい、塩分等の有害な付着物は完全に除去する。(3)Vグランアミは1液性であるが、湿気と反応して硬化するため次の点に注意のこと。 1.塗装に使用した刷毛、ローラー、エアレス塗装機は、塗装終了後速やかに洗浄する。 また中断時は刷毛、ローラーを塗料又は溶剤に浸けておくこと。 怠ると固化して再使用できなくなる。 2.開封した缶内塗料はその日の内に使い切る。 残塗料が多い場合は、ガムテープで密封すれば数日は使用可能。(4)低温時等、速乾性が必要な場合はVグラン下塗促進剤を使用する。 ただし添加量は2.2%以内(4kgに対し88gまで)とし、促進剤を添 加した塗料は必ずその日の内に使い切ること。(5)記載の数値は参考値であり若干の変動がある。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 5~15 エアレス塗装 5~15光沢つや消し乾燥時間【標準】温度 1℃ 5℃ 20℃ 30℃、指触 10時間 6時間 2時間 1.5時間、半硬化 18時間 12時間 4時間 3時間危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー