ユニエポ補修用プライマー(缶)コニシ欠品中
1液型ですので、計量や混合といった繁雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー:露出鉄筋補修用防錆プライマー
樹脂モルタルのタックコート:断面修復用樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート:断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート主成分エポキシ樹脂、防錆剤成分硬質1液型エポキシ樹脂色白主な用途鉄部改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆硬化方式湿気硬化型外観白色粘調液体粘度(23℃)(Pa・s[P])12.5±7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性