絞り込み
ブランド
  • AOI
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • 神東塗料(41)
  • ロックペイント(38)
  • 日本特殊塗料(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 東日本塗料(36)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(26)
  • 和信化学工業(20)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 関西ペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラック系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
ユニコールド AOIユニコールドAOI
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
エポプライマー02 AOIエポプライマー02AOI
6,898税込7,588
1組(0.9kg)
21日以内出荷
被着体の状態が悪い時や湿潤状態の時に用いると、良好な接着力を得ることが可能となります。 特に「エポボンドEB‐42PSグレー」や「エポボンドEB‐42PSグレー速硬化」といった骨材量が多い樹脂モルタルを充填する際にはエポプライマー02を塗布する事を推奨します。
セット内容主剤:0.6kg/缶、硬化剤:0.3kg/缶硬化物:淡黄色透明備考樹脂のみタイプ速硬化可使時間(分)30以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(標準):6以上、曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)16以内危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量900mL混合比【主剤:硬化剤】 2:1(重量比)危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー