絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
854件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
ネオゴーセー#2300 プライマー 低温用 神東塗料ネオゴーセー#2300 プライマー 低温用神東塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
使用環境低温用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマーグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ネオゴーセーマイルド下塗 神東塗料ネオゴーセーマイルド下塗神東塗料
38,980税込42,878
1セット(16kg)
4日以内出荷
光化学スモック発生に対して影響も少ない第3種有機溶剤を使用した環境にやさしい防食用塗料です。 塗替え塗装での旧塗膜適性にすぐれており、また都市部などで臭気対策が求められる場合に最適の塗料です。
用途鋼製橋梁、各種鉄骨、各種プラント設備外面など規格JIS K 5551 C種1号, 2号主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:60、はけ・ローラー:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:240g/m2、はけ・ローラー:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16kg希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10~20℃:1時間、30~40℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:2日、10℃:1日、20℃:18時間、30℃:12時間、40℃:10時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日
ジンクプライマーHB 神東塗料ジンクプライマーHB神東塗料
52,980税込58,278
1セット(18kg)
4日以内出荷
防錆性に優れている。 鋼材との付着性に優れている。
用途重腐食環境用防食塗装下塗主な用途鋼構造物全般種別有機系ジンクリッチペイント規格JIS K 5553 2種膜厚(μm)スプレー:75、はけ:30密度塗料(23℃):2.58g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:600g/m2、はけ:240g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:5~10、はけ:0~5特性プライマー、防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:30分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料
ジンクプライマーR 神東塗料ジンクプライマーR神東塗料
42,980税込47,278
1セット(15kg)
4日以内出荷
防錆性に優れている。 速乾性である。
用途ショッププライマー主な用途鋼構造物全般種別有機系ジンクリッチプライマー規格JIS K 5552 2種膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.99g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー使用量スプレー:200g/m2、はけ:-使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~10特性プライマー、防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、10℃:10分、20℃:7分、30℃:5分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料
リフレッシュプライマー 神東塗料リフレッシュプライマー神東塗料
27,980税込30,778
1セット(15kg)
4日以内出荷
新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の各種仕上上塗材への適応可能な水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサーです。 旧塗膜や上塗材との付着性に優れ、サーフェーサー効果もあわせもち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。
用途新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の下塗特性プライマー、付着性主成分新設・塗替え兼用水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサー主な用途コンクリート塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.10~0.20kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シントーフロン#100 プライマー 神東塗料シントーフロン#100 プライマー神東塗料
21,980税込24,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
リフレエース 神東塗料リフレエース神東塗料
11,980税込13,178
1缶(16kg)
4日以内出荷
一般的なアクリル系と比べ、長期耐久性に優れる高グレードのエポキシ系微弾性フィラーですエポキシ樹脂とアクリル樹脂を化学結合により一本化することでIPN構造を形成します。このIPN構造により初期の塗膜性能を長期維持し、躯体を保護します。 親和力の強いエポキシ樹脂とIPN構造のダブル効果で安定した付着力が得られます。様々な下地へ強固に密着し、躯体を保護します。 1液タイプのため、混合の手間が省け材料ロスも少なくなります。また塗装時のスパッタリングが少ないため、材料ロスが少なく、経済的で作業性にも優れる材料です。 シーラレス主のため、工程短縮可能です。
特性弾性、耐久規格JIS A 6909主成分複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材塗布方法多孔質ローラー使用量0.8~1.2kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)1~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り多種類の旧塗膜(リシン、Eタイル、単層弾性、弾性タイル、マスチック他)、コントロール、モルタル、ALC、押出成形板等(除:焼付フッ素樹脂仕上げ)適合上塗りフロンティアシリーズ、水性ハイテントップ、シントー水性グランツシリーズ、シントーハヤブサシリーズなど
シントーダンエポ 神東塗料シントーダンエポ神東塗料
18,980税込20,878
1セット(15kg)
4日以内出荷
旧塗膜のあらゆる挙動に対する追従性と、優れた付着力を有した高抗張力下地調整塗材です。
種別多重架橋形水系エポキシ下地調整塗材規格JIS A 6909塗布方法砂骨ローラー使用量1.0~1.3kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)1~3適合上塗り各種硬質・軟質外装仕上塗材(水系・溶剤系)
浸透性エポキシシーラー 神東塗料浸透性エポキシシーラー神東塗料
28,980税込31,878
1セット(15kg)
4日以内出荷
2液常温効果の溶剤形エポキシ樹脂が成分で、下地への浸透性や付着性に優れたモルタル・コンクリート用プライマーです。 樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるプライマーとして、ご使用頂けます。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるモルタル、コンクリート、半たわみ舗装などのプライマー特性付着性、プライマー主成分2液溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途モルタル、コンクリート塗布方法スプレー・ローラー使用量0.2kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
シントーしみ止めシーラーエコ 神東塗料シントーしみ止めシーラーエコ神東塗料
21,980税込24,178
1缶(16kg)
4日以内出荷
白色のカチオン系水性強力しみ止めシーラーです。特殊ポリマーが、通常のシーラーにないしみ止め効果を発揮しますので、水溶性のしみ、やにに対して安心してご使用できます。
用途塗替え時のやに、雨じめ等の抑え。主な用途合板、パーティクルボード、ハードボード、パルプセメント板、スレート板、コンクリート、モルタル、ビニルクロス、各種旧塗膜(硬質)種別水系エマルションシーラー規格JIS K 5663塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シントー水性Mシーラー 神東塗料シントー水性Mシーラー神東塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室内用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。 カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル壁、床面 PC板、スレート板、ALC板 珪酸カルシウム板、各種ボード類主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート、天井、内壁使用場所屋内外クリヤー規格JIS K 5663主成分カチオン形1液自己架橋エマルションシーラー塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.10kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラテックスシーラー 神東塗料ラテックスシーラー神東塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
アクリル系エマルションシーラーで、一般エマルションペイント仕上げの下塗り用として吸込み止め、アルカリ止め、表面補強、ALC板下塗り用として効果があるばかりでなく、強力な接着力を持ち、モルタル接着剤としても使用できます。
用途コンクリート、モルタル、PC板、プラスター、軽量気泡コンクリート(ALC)等の下塗り 内外装仕上材の下塗り アルカリ止め主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋外規格JIS K 5663主成分アクリル樹脂系エマルションシーラー塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.07kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)100~150ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りページシリーズ等の合成樹脂エマルション塗料、シントー水性グランツシリーズ等の有光沢エマルション塗料、ソフタイル中敷S、GOリシン、ラフロールN・P、ラバロンクリーン等の内外装仕上材
スピードシーラー 神東塗料スピードシーラー神東塗料
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルションシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。
用途コンクリート・モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り 合成樹脂エマルション、有光沢エマルション、内外装仕上材等の改修用下塗り主成分着色タイプアクリル樹脂系エマルションシーラー主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りページエコシリーズ、水性スペースエース、シントー水性グランツGP他、内装仕上材(ラフロールN・P等)
ページサニ 神東塗料ページサニ神東塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)特性耐湿性、防かび性適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
SPペイント 下塗 神東塗料SPペイント 下塗神東塗料
16,980税込18,678
1缶(20kg)
5日以内出荷
吸い込み止め効果が優れています。 はけさばき性、仕上り感が優れています。 塗装後のペーパーがけが容易です。 隠ぺい力が優れています。
用途鉛クロムフリー木部・鉄部用下塗規格JASS 18 M-304主な用途木、鉄塗布方法はけ・ローラー使用量0.12kg/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター、SPワイド、ペンフォルテライト 他
クイックエポプライマーⅡ 神東塗料クイックエポプライマーⅡ神東塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
速乾性 乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます 優れたさび止め効果 1液タイプでありながら付着性の高い特殊変性エポキシ樹脂に無鉛さび止め顔料を配合することにより、長期のさび止め効果を実現しました。 幅広い下地適応 特殊変性エポキシ樹脂による優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能です。 幅広い上塗り適応 合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます 優れた作業性 1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能
用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅の鉄部、亜鉛めっき面主な用途建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等種別鉛、クロムフリー規格JPMS28塗布方法はけ・ローラー使用量0.13kgm2/回、約123m2/石油缶(はけ・ローラー塗装時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)はけ・ローラー:5~10、エアレス:5~15特性プライマー、付着性、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、20℃:5分、(半硬化)5℃:1時間、20℃:20分危険物の性状非水溶性
NEOX中間パテ120ベース(標準型) 関西ペイントNEOX中間パテ120ベース(標準型)関西ペイント
4,898税込5,388
1個(3kg)
4日以内出荷
超低収縮タイプ、研磨性に優れ、セッティングなしで加熱硬化が可能 ヘラ伸びが良好で厚盛りも可能。 トータルバランスに優れている。
特性研磨適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)可使時間(分)5以内(20℃)研磨可能時間(分)20以上(20℃)、加熱硬化時:5(60℃/セッティングタイム不要)危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体調合比ベース:100、硬化剤:1~3
ニューダクト メーコーニューダクトメーコー
9,998税込10,998
1缶(20kg)
4日以内出荷
給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
危険物の類別非危険物
MKリクロスフィラー メーコーMKリクロスフィラーメーコー
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
クロスの上から塗装することにより、クロスをはがした際の廃棄物の処理の問題 施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。 クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3標準塗布量(kg/m2)0.3~0.4
水性サビ止めプライマー 東日本塗料水性サビ止めプライマー東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物特性プライマー、さび止
ウレコート サーフェサー 東日本塗料ウレコート サーフェサー東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30危険物の性状非水溶性
ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11 東日本塗料ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(ハケ)10~20危険物の性状非水溶性
HNTルーフサビ止めプライマー 東日本塗料HNTルーフサビ止めプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5特性プライマー、さび止、耐汚染性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
HNTルーフプライマー 東日本塗料HNTルーフプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等特性プライマー、耐汚染性主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
カワラプライマー 東日本塗料カワラプライマー東日本塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローン速乾プライマー 東日本塗料フローン速乾プライマー東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、プライマー危険物の性状非水溶性
フローン水性HRプライマー 東日本塗料フローン水性HRプライマー東日本塗料
36,980税込40,678
1セット(18kg)
3日以内出荷
オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、速乾可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンHRプライマー TXフリー 東日本塗料フローンHRプライマー TXフリー東日本塗料
24,980税込27,478
1セット(10kg)ほか
4日以内出荷
非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。特性プライマー、耐熱主成分エポキシ樹脂可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
フローン 油面用プライマー 東日本塗料フローン 油面用プライマー東日本塗料
23,980税込26,378
1セット(13kg)
4日以内出荷
油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場特性プライマー塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間危険物の性状非水溶性
フローン プライマーU2 東日本塗料フローン プライマーU2東日本塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー特性プライマー、防水主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
フローン塩ビシート防水面用プライマー 東日本塗料フローン塩ビシート防水面用プライマー東日本塗料
9,598税込10,558
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え特性防水、プライマー、トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローン プライマーSP 東日本塗料フローン プライマーSP東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
強化フィラーエアレス85 メーコー強化フィラーエアレス85メーコー
6,698税込7,368
1缶(20kg)
3日以内出荷
カチオン樹脂系エマルションフィラー シーラーレスのエアレス専用フィラー。
主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)33~44危険物の類別非危険物
強化フィラーエアレス メーコー強化フィラーエアレスメーコー
6,698税込7,368
1缶(20kg)
3日以内出荷
カチオン樹脂系エマルションフィラー エアレス塗装による施工専用、シーラーとフィラー両機能を備える。
主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33危険物の類別非危険物
強化フィラー メーコー強化フィラーメーコー
6,698税込7,368
1缶(20kg)
3日以内出荷
カチオン樹脂系エマルションフィラー 付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33使用場所屋内外危険物の類別非危険物
ニューダクト メーコーニューダクトメーコー
8,998税込9,898
1缶(20kg)
3日以内出荷
給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
危険物の類別非危険物
MKリクロスフィラー メーコーMKリクロスフィラーメーコー
4,398税込4,838
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
用途各種クロス面塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
下地用パテ メーコー下地用パテメーコー
2,198税込2,418
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。特性耐水仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
ECO仕上パテ メーコーECO仕上パテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
3日以内出荷
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。特性研磨、耐水仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
シミ止め メーコーシミ止めメーコー
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
特性付着性規格JIS-K-5663塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg主な用途壁面指触乾燥時間(分)20以内硬化時間(時間)2以内使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回
下地材/プライマー/シーラー