19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
8(7)
24(81)
100(138)
100~240(6)
100~242
200(27)
200~242(18)
242(3)
ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売 質量(kg)0.2 グレー 高さ(mm)30 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) モジュールLED:リニアT5 L★300 消費電力(W)4.6 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)300 横(mm)40 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付金具 光源寿命40000時間 配光角度(°)拡散:68×62 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当 LED交換不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)39 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1490 幅(mm)40 質量(kg)2 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L1500タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3450 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
29日以内出荷

長さ(mm)1490 幅(mm)40 質量(kg)2 取付連結用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L1500タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3450 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

幅(mm)40 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)40 取付連結用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 白アルマイト 取付方式縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100-242 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光率(%)範囲5~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付上向不可 材質(本体)アルミ 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(白) 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 調光方式無線調光(調光/非調光兼用型) グリーン購入法適合 パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散) 配光タイプ拡散配光 器具相当Hf32W×1灯 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光 調光の可否不可 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種リニア08 質量(kg)0.9 定格電圧(V)100-242 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241 調光方式調光・非調光兼用タイプ
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.8 取付一般天井・壁取付可能 L1200タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)19.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2362 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 調光の可否不可 LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用。雨線外での壁面垂直方向取付不可
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売 首振角度(°)45 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
1セット
77,980 税込85,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
質量(kg)0.8 タイプ配光角:中角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 幅W(mm)器具幅:169 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)器具光束:2450 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 遮光(°)15
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)3600 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷