絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 8(2)
  • 24(80)
  • 30(1)
  • 100~240(6)
  • 100~242(18)
  • 200(17)
  • 200~242(15)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(8)
  • 昼白色(74)
  • 温白色(49)
  • 白色(14)
  • 電球色(96)
色温度(K)
  • 3000未満(77)
  • 3000~5000未満(47)
  • 5000以上(77)
器具・セット
  • セット品(14)
光束(Lm)
  • 1000未満(25)
  • 1000~2000未満(30)
  • 2000~3000未満(23)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(3)
  • 10000~(10)
調色の可否
  • ×(8)
  • (3)
×・○
調光の可否
  • ×(44)
  • (28)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(24)
  • 5~10未満(45)
  • 10~20未満(66)
  • 20~30未満(37)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(5)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(59)
  • 90以上(35)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • DAIKO(大光電機)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 岩崎電気(14)
  • 富士メディシィエ(10)
  • TOKISTAR(5)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • DNライティング(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
  • テス・ライティング(1)
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・富士メディシィエ・TOKISTAR・コイズミ(小泉成器)・DNライティング・Luci(ルーチ)・テス・ライティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
8(2)
24(80)
30(1)
100
100~240(6)
100~242(18)
200(17)
200~242(15)
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト昼白色Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)12.6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)900、(取付部含む)940質量(kg)0.7オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ岩崎電気
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
入力電圧(V)100/200消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色温度(K)5000相当ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)質量(kg)1.35仕様電源ユニット内蔵形使用場所屋内外兼用配光タイプ挟角光束(Lm)1150演色指数(Ra)80
ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ラインライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用幅(mm)30ホワイト高さ(mm)57電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ全般拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型長さ(mm)1124幅(mm)28質量(kg)0.5高さ(mm)39材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100消費電力(W)14.5構造防雨・防湿型ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)1200、(取付部含む)1240質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)15ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)44質量(kg)1.6オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)19.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2620調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可
間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃんDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
演色指数(Ra)83
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入昼白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプコイズミ(小泉成器)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
空間演出におすすめの調光型屋内用
付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2ODELIC(オーデリック)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
空間演出におすすめの調光型屋内用
付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
調光対応間接照明 クポラR テス・ライティング調光対応間接照明 クポラRテス・ライティング
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1シリーズTRI-944入力電圧(V)AC100関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.68MB)
ルーチ・フレックス アーチ Luci(ルーチ)ルーチ・フレックス アーチLuci(ルーチ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)100調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応)調色の可否単色
【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】 富士メディシィエ【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】富士メディシィエ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13寸法Φ91 H361.6角度(°)175定格消費電力(W)5全光束(Lm)216入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.75MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.42MB)
【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W 富士メディシィエ【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W富士メディシィエ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80角度(°)120入力電圧(V)AC100保護等級IP67色温度(K)3000定格消費電力12.5寿命40000hケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯動作温度(℃)-20~40光束(Lm)274~300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.31MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)
【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】富士メディシィエ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72寸法L155*W76*H97.7角度(°)120定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)83入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)2700寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】富士メディシィエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5寸法Φ120 H70角度(°)120定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)48入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.19MB)
ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1500Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース リニアウォッシュタイプ TOKISTARレース リニアウォッシュタイプTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
まぶしさに配慮した設計光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザインテレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70%幅(mm)□80質量(kg)0.6取付(設置)床置型高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)4.3スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)53.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)230トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形電球1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)95配光タイプ拡散タイプ
間接照明器具