絞り込み
電圧(V)
  • 24
  • 8(2)
  • 30(1)
  • 100(126)
  • 100~240(6)
  • 100~242(18)
  • 200(17)
  • 200~242(15)
光色
  • その他(3)
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(11)
  • 温白色(13)
  • 白色(12)
  • 電球色(42)
色温度(K)
  • 3000未満(47)
  • 3000~5000未満(34)
  • 5000以上(16)
器具・セット
  • セット品(4)
光束(Lm)
  • 1000未満(29)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(5)
  • 6000~7000未満(6)
  • 7000~8000未満(3)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
調色の可否
  • ×(10)
  • (1)
×・○
調光の可否
  • ×(10)
  • (13)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(22)
  • 5~10未満(32)
  • 10~20未満(36)
  • 20~30未満(22)
  • 30~40未満(14)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(32)
  • 90以上(12)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(33)
  • 富士メディシィエ(27)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • コイズミ照明(2)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
ODELIC(オーデリック)・富士メディシィエ・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
8(2)
24
30(1)
100(126)
100~240(6)
100~242(18)
200(17)
200~242(15)
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)富士メディシィエ
39,980税込43,978
1本
当日出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプDAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 消し幅(mm)26高さ(mm)8電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
【100℃耐熱】ダウンライト 富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト富士メディシィエ
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
100℃耐熱の設計で、サウナの高温環境下でも安心してご使用いただけるダウンライトです。直接照明として使用頂けます。スポットでロウリュウ等を照らせご好評を頂いております。
消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB) (0.72MB)グリーン購入法適合調色の可否
【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から31日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
テープライト コイズミ照明テープライトコイズミ照明
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ【調光器】PWM調光器 LED富士メディシィエ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
5,098税込5,608
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)富士メディシィエ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K)富士メディシィエ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs BarDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型ODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
極小スペースにも対応電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)96、(配線長含む)296幅(mm)27.6質量(kg)0.11高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)0.7ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/コンパクトラインDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
Rigid 間接照明 コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明コイズミ(小泉成器)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否
テープライト コイズミ照明テープライトコイズミ照明
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
5,098税込5,608
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1本
30日以内出荷
専用の電源装置が必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1本
30日以内出荷
専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です屋内取付専用
仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可
【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED 富士メディシィエ【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED富士メディシィエ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質灯具:ステンレス(SUS316L)寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83消費電力(W)7.7ケーブル長(m)付属:5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h電流(mA)入力:320動作温度(℃)-20~-45光束(Lm)674RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】4m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】2m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K富士メディシィエ
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
【+45度まで利用可】水中テープライト(クリア・青) 富士メディシィエ【+45度まで利用可】水中テープライト(クリア・青)富士メディシィエ
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
間接照明器具