「電圧(V)」から絞り込む
8(7)
24(81)
100(138)
100~240(6)
100~242(19)
200(27)
200~242(18)
242
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200/242兼用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-65
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)1~100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)887
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)11
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12、(200V)12、(242V)15
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1475
質量(kg)1
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)17.6
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)18、(200V)20、(242V)22
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。