8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
24(7)
100~240(1)
100~242(1)
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)