「電圧(V)」から絞り込む
8(7)
24(83)
30(1)
100
100~240(6)
100~242(18)
200(19)
200~242(16)
242(2)
電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売
幅(mm)32
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
タイプスリムタイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600、(取付部含む)640
質量(kg)0.5
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
電圧(V)100
器具・セットセット品
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否否
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1500
幅(mm)25
質量(kg)0.6
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)880(取付部含む920)
幅(mm)38
質量(kg)1
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)19
入力電流(A)(100V時)0.22
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)1171(取付部含む1211)
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)24.9
入力電流(A)(100V時)0.25
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:不可
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)36
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプスタンダード、ノーマルパワー
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)18.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1182
幅(mm)28
質量(kg)0.6
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)15.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)18
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)574
幅(mm)28
質量(kg)0.3
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)849
幅(mm)28
質量(kg)0.4
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)10.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)25
質量(kg)0.2
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)1.5
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)3
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)25
質量(kg)0.2
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)3.2
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)900
幅(mm)25
質量(kg)0.4
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)9.6
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200
幅(mm)25
質量(kg)0.5
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)12.6
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1500
幅(mm)25
質量(kg)0.6
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)15.9
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)24
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600、(取付部含む)640
質量(kg)0.5
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200、(取付部含む)1240
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)15
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200、(取付部含む)1240
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)15
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)AC100/200兼用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
幅(mm)56
高さ(mm)18
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内仕様
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
調光率(%)5~100
調光の可否可
仕様パワー:ミドルパワー
幅(mm)43
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)20
電圧(V)100
機能調光・調色:Fit調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
演色指数(Ra)90
パネルポリカーボネート・乳白色
LED交換不可
調光範囲調光・調色:約3~100%
空間演出におすすめの調光型。屋内用
付属品取付金具
幅(mm)44
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)40
タイプハイパワー
定格電圧(V)100
本体アルミ(アルマイト)
別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)
光源寿命40000時間
調光方式連続調光100-1%・逆位相制御
演色指数(Ra)94
LED交換不可
空間演出におすすめの調光型。屋内用
付属品取付金具
幅(mm)44
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)40
タイプノーマルパワー
定格電圧(V)100
本体アルミ(アルマイト)
別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)
光源寿命40000時間
調光方式連続調光100-1%・逆位相制御
演色指数(Ra)94
LED交換不可
付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1
シリーズTRI-944
入力電圧(V)AC100
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.68MB)
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13
寸法Φ91 H361.6
角度(°)175
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)216
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)3000
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.75MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.42MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80
角度(°)120
入力電圧(V)AC100
保護等級IP67
色温度(K)3000
定格消費電力12.5
寿命40000h
ケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)274~300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.31MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72
寸法L155*W76*H97.7
角度(°)120
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)83
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)2700
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.27MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5
寸法Φ120 H70
角度(°)120
定格消費電力(W)3.4
全光束(Lm)48
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)3000
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.19MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)300(取付部含む340)
幅(mm)38
質量(kg)0.5
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)590(取付部含む630)
幅(mm)38
質量(kg)0.7
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)13.4
入力電流(A)(100V時)0.15
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)1461(取付部含む1501)
幅(mm)38
質量(kg)1.5
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)30
入力電流(A)(100V時)0.3
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
消費電力(W)4
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
消費電力(W)4
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。