絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • DAIKO(大光電機)(65)
  • TOKISTAR(43)
  • 富士メディシィエ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • コイズミ(小泉成器)(28)
  • 岩崎電気(20)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • 東芝ライテック(2)
  • エレコム(1)
  • DNライティング(1)
  • テス・ライティング(1)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100~240(4)
  • 100~242(9)
光色
  • その他(7)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(4)
  • 温白色(8)
  • 白色(2)
  • 電球色(20)
色温度(K)
  • 3000未満(3)
  • 3000~5000未満(39)
  • 5000以上(4)
器具・セット
  • セット品(3)
  • 器具のみ(9)
光束(Lm)
  • 1000未満(7)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(2)
  • 10000~(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・10000~
調光の可否
  • ×(35)
  • (3)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(37)
80~90未満
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・70~80未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(1)
100~240(4)
100~242(9)
LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザインオプション金具で自立サインにも対応継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
アウトドアリニア32/L1200/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L1200/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合ナチュラルホワイトタイプL:1200タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
リニアT5/L600/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L600/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
リニアT5/L600/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L600/3500K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
リニア32/間接照明/L900 ENDO(遠藤照明)リニア32/間接照明/L900ENDO(遠藤照明)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
タイプL:900タイプ器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-624WA/WWA/LA/LLA、RAD-677W/WW/L/LL、RAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-698XA
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用 ENDO(遠藤照明)間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用ENDO(遠藤照明)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプL:600タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光 ENDO(遠藤照明)間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
予約販売
タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
延長コード ENDO(遠藤照明)延長コードENDO(遠藤照明)
439税込483
1個
4日以内出荷
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 L:300ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可
間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明)間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
Flexible Lightシリーズ連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト1mあたり900mlにパワーアップ従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。
用途屋内用本体樹脂(シリコン・透明)入力電圧(V)DC24電源コード接続:RB-464N(別売)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 Linear series リニアT5ENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光調光の可否不可器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニットENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
施設照明 デザインベースライト リニア17 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア17ENDO(遠藤照明)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17より細く繊細な光のライン独自設計の電源内蔵ユニット機構光だけを取り出す納めが可能に
仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
アウトドアリニア32/L350/4000K/狭角/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L350/4000K/狭角/非調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ナチュラルホワイトタイプL:350タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)25×60演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L350/3000K/狭角/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L350/3000K/狭角/非調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合タイプL:350タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防湿、防雨配光角度(°)25×60演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L600/4000K/狭角/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L600/4000K/狭角/非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合ナチュラルホワイトタイプL:600タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)25×60演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L600/3000K/狭角/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L600/3000K/狭角/非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合タイプL:600タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防湿、防雨配光角度(°)25×60演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L1200/4000K/狭角/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L1200/4000K/狭角/非調光ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合ナチュラルホワイトタイプL:1200タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)25×60演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L1200/3000K/狭角/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L1200/3000K/狭角/非調光ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合タイプL:1200タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防湿、防雨配光角度(°)25×60演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L350/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L350/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ナチュラルホワイトタイプL:350タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L350/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L350/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合タイプL:350タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L600/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L600/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合ナチュラルホワイトタイプL:600タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L600/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L600/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合タイプL:600タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
アウトドアリニア32/L1200/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)アウトドアリニア32/L1200/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合タイプL:1200タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
リニアT5/L300/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L300/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
リニアT5/L300/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L300/3500K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
リニアT5/L300/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L300/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
リニアT5/L600/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L600/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
リニアT5/L900/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L900/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
リニアT5/L1200/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L1200/4000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リニアT5/L1200/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L1200/3500K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
リニアT5/L1200/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)リニアT5/L1200/3000K/拡散/非調光ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
間接照明 ベース配光 L10L 3000K 非調光 ENDO(遠藤照明)間接照明 ベース配光 L10L 3000K 非調光ENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
タイプL:656タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防雨配光角度(°)54演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
間接照明器具